Komplet orodij za razširitev vpenjalne odprtine, 20 kosov
Omogoča nadzorovano in nežno širjenje vpenjalnih odprtin.
Omogoča razstavljanje in sestavljanje amortizerjev, podpornih in krogličnih sklepov, koncev gredi itd.
- S koničastim in tupim razteznim vložkom za različne širine in globine delovne vrzeli
- 3 oblike klinov ter par pritrdilnih vijakov za posebej široke in globoke delovne vrzeli (npr. Peugeot, VW itd.)
- Preprečuje poškodbe (utrujenost/poškodbe) sestavnih delov (npr. kovinske ali aluminijaste litine)
- Udarci s kladivom niso več potrebni
- Optimalna pritrditev na sestavni del brez zdrsa s pomočjo vodilnih vijakov
- Vključuje standardni in dvojni mostiček za 4-ročno krmilno os VAG
Obseg dobave
- 1 standardna prečka za en raztezni klin
- 1 dvojna prečka za dva raztezna klina
- 2 ročici za prečko
- 2 pritisni vreteni s pritrditvijo razteznega klina
- 2 pritrdilna vijaka, M8 x 10, M10 x 12, M9 x 11 vsak
- 2 raztezna klina, 5 mm črna, 8 mm srebrna, vsa ponikljana
- 1 raztezni klin, 11 mm, 13 mm, 18 mm, vse ponikljane
- 1 ključ s šestkotnim vtičem, 3 mm
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct