garnitura glavnih ključev, devet kosov, za senzorje NOx in delcev

Za pravilno odstranitev in namestitev senzorjev NOx in delcev izpušnih plinov.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Visok navor za rahljanje

  • Zaprti šesterokotni profil omogoča visoke sprostitvene momente, zlasti v primeru izredno tesnega prileganja.

Prilagodljiva in varna uporaba

  • Odvisno od razpoložljivega prostora in položaja vgradnje se lahko vložki uporabljajo tudi neposredno s škatlastimi in odprtimi ključi
  • Nedrseča zasnova preprečuje poškodbe profila ključa na senzorju
  • Priključni kabel senzorja je speljan na stran in je tako zaščiten
  • Izjemno globoka zasnova - za dolge konce kablov

Obseg dobave:

  • 1 x poseben vložek za ključe, AF 14, 17, 19, 22 in 24 mm
  • 1 x po 1 vtič za pogon AF 24 in 32, dolg
  • 1 x vtičnica za lambda sondo AF 22 in 24, z režami
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Visok navor za rahljanje

  • Zaprti šesterokotni profil omogoča visoke sprostitvene momente, zlasti v primeru izredno tesnega prileganja.

Prilagodljiva in varna uporaba

  • Odvisno od razpoložljivega prostora in položaja vgradnje se lahko vložki uporabljajo tudi neposredno s škatlastimi in odprtimi ključi
  • Nedrseča zasnova preprečuje poškodbe profila ključa na senzorju
  • Priključni kabel senzorja je speljan na stran in je tako zaščiten
  • Izjemno globoka zasnova - za dolge konce kablov

Obseg dobave:

  • 1 x poseben vložek za ključe, AF 14, 17, 19, 22 in 24 mm
  • 1 x po 1 vtič za pogon AF 24 in 32, dolg
  • 1 x vtičnica za lambda sondo AF 22 in 24, z režami
*
*
*