Kovček za orodje z vsemi običajnimi orodji, nabor 93 kosov
Kompaktno plastično ohišje, idealno za mobilno uporabo, robustna zasnova, orodje ZEBRA® profesionalne kakovosti.
Vsestransko uporaben izbor 93 kosov v trpežnem plastičnem kovčku
- Ta asortiment zagotavlja celovit izbor visokokakovostne osnovne opreme za delavnico in zlasti za mobilno uporabo
- Kompakten, robusten plastični kovček ima skoraj neuničljiv vložek iz trde pene z učinkom vpenjanja na obeh straneh
- Dragoceno orodje med prevozom ostane varno na svojem mestu
- Takoj lahko vidite, če kakšno orodje manjka
Vsa klasična orodja za vsestranskega obrtnika
- Robustni izvijači z rezili in rezili PH, unipolarni preizkuševalec napetosti, srednje zmogljivo strojniško kladivo, klešče za vodno črpalko in kombinirane klešče pomagajo pri številnih vsakodnevnih opravilih
Ujemajoči se 1/2-palčni in 1/4-palčni vijačni ključi za skoraj vse vijake
- Sklop 1/2 palca vključuje 19 vtičnikov velikosti AF od 10 mm do 32 mm, 2 toga podaljška, kardanski zglob in obračalno ključavnico z vrtljivo ploščo
- 1/4 palca obsega 12 vtičnic velikosti AF od 4 mm do 14 mm, 2 toga podaljška, kardanski zglob in obračalno vrtavko z vrtljivo mizo.
- Togi podaljšek se lahko uporablja za neposreden prenos sile
- Obratna ročica ima ergonomski, robusten plastični ročaj za udobno in varno delo
- Majhen 5-stopinjski lok omogoča hitro in lahkotno zategovanje ali odvijanje vijakov
- Z vrtljivo mizico lahko enostavno preklapljate med vrtenjem v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri urinega kazalca
Različni nastavki za posebne vrste vijakov
- 24 kratkih nastavkov je primernih za večino vrst vijakov: Vijaki so primerni za vse vrste vijakov: RW, PH, PZ, z zarezo in križno vdolbino, s šestkotno vdolbino (Allen) in TX.
- Magnetno, 60 mm dolgo univerzalno držalo poskrbi, da so biti varno nameščeni.
Posebej visoka kakovost za dolgo življenjsko dobo
- Z zanesljivim krom-vanadijevim jeklom
- Površine so kromirane
- Površina zagotavlja trajno odpornost proti rjavenju in zagotavlja veliko daljšo življenjsko dobo od povprečne
- Trajnost orodja zmanjšuje stroške zamenjave in skladiščenja
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct