Kovček za orodje z vsemi običajnimi orodji, nabor 63 kosov
Praktično plastično ohišje, idealno za mobilno uporabo, robustna zasnova, orodje ZEBRA® profesionalne kakovosti .
Vsestransko uporaben izbor 63 kosov v trpežnem plastičnem kovčku
- Ta asortiment zagotavlja celovit izbor visokokakovostne osnovne opreme za delavnico in zlasti za mobilno uporabo
- Kompakten, robusten plastični kovček ima skoraj neuničljiv vložek iz trde pene z učinkom vpenjanja na obeh straneh
- Dragoceno orodje med prevozom ostane varno na svojem mestu
- Takoj lahko vidite, če kakšno orodje manjka
Vsa klasična orodja za vsestranskega obrtnika
- Kombinirani ključ s širino ploskev od 8 do 19 mm
- Kratko držalo za bite 1/4 palca in 60 mm dolgo magnetno držalo za bite 1/4 palca
- 1/4-palčni biti za TX, PH, vijake z zarezo, RW, PZ in vijake s šesterokotno vdolbino
- Robustni izvijači z rezili in rezili PH, rezalniki, srednje zmogljivo strojniško kladivo, klešče za vodno črpalko, kombinirane klešče in 5-metrsko tračno pravilo pomagajo pri številnih vsakodnevnih opravilih
16x 3/8-palčni nastavki za skoraj vse vijake
- Z ustreznim togim podaljškom, kardanskim zglobom in reverzibilno ročico z vrtljivo mizico
- S togim podaljškom lahko neposredno prenašate silo
- Obratna ročica ima ergonomski, robusten plastični ročaj za udobno in varno delo
- Majhen 5-stopinjski lok omogoča hitro in lahkotno zategovanje ali odvijanje vijakov
- Z vrtljivo mizico lahko enostavno preklapljate med vrtenjem v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri urinega kazalca
Posebej visoka kakovost za dolgo življenjsko dobo
- Z zanesljivim krom-vanadijevim jeklom
- Površine so kromirane
- Površina zagotavlja trajno odpornost proti rji in zagotavlja veliko daljšo življenjsko dobo od povprečne
- Trajnost orodja zmanjšuje stroške zamenjave in skladiščenja
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct