Vtičnica 3/8 palca in 1/2 palca, nabor 11 kosov

Posebno orodje za nameščanje in odstranjevanje zavornih čeljusti, v kovinski škatli.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Praktičen izbor 11 kosov za avtomobilski sektor

  • Primerno za ročno uporabo z obračalnimi ročicami po standardu DIN 3120, na primer za BMW, VW, Porsche, Audi in Ford
  • Kratki šestkotni nastavki 7, 8 in 9 mm: (MY ≥2007), A4 (≥2001), A6 (≥2005), A8, VW T5, Mercedes W164 (razred M), W204 (razred C), W251 (razred R)
  • Posebni profil 11,5 in 15 mm: Audi Q7, S8, Porsche Macan, Cayenne in Cayman
  • Posebni profil 20 mm: Audi A8, S6, Porsche Cayenne
  • Posebni profil 22 mm: Porsche Porsche Audi A5, A6 in A7
  • Izhod: Šestkotna vtičnica in različni posebni profili: 11,5, 15, 20, 22 mm
  • Pogon: Kvadratni pogon: 3/8 in 1/2 palca, kroglični utor

Krom-vanadijevo jeklo za dolgo življenjsko dobo

  • Površine so kromirane in polirane
  • Površina je trajno odporna proti rjavenju in zagotavlja nadpovprečno dolgo življenjsko dobo
  • Dolgoročna uporabnost orodja zmanjšuje stroške zamenjave in skladiščenja
  • Robustna kovinska škatla z ročajem in sponko ima praktično neuničljiv vložek iz trde pene z učinkom vpenjanja
  • Dragoceno orodje med prevozom ostane varno na svojem mestu
  • Manjkajoče orodje je mogoče opaziti že na prvi pogled
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Praktičen izbor 11 kosov za avtomobilski sektor

  • Primerno za ročno uporabo z obračalnimi ročicami po standardu DIN 3120, na primer za BMW, VW, Porsche, Audi in Ford
  • Kratki šestkotni nastavki 7, 8 in 9 mm: (MY ≥2007), A4 (≥2001), A6 (≥2005), A8, VW T5, Mercedes W164 (razred M), W204 (razred C), W251 (razred R)
  • Posebni profil 11,5 in 15 mm: Audi Q7, S8, Porsche Macan, Cayenne in Cayman
  • Posebni profil 20 mm: Audi A8, S6, Porsche Cayenne
  • Posebni profil 22 mm: Porsche Porsche Audi A5, A6 in A7
  • Izhod: Šestkotna vtičnica in različni posebni profili: 11,5, 15, 20, 22 mm
  • Pogon: Kvadratni pogon: 3/8 in 1/2 palca, kroglični utor

Krom-vanadijevo jeklo za dolgo življenjsko dobo

  • Površine so kromirane in polirane
  • Površina je trajno odporna proti rjavenju in zagotavlja nadpovprečno dolgo življenjsko dobo
  • Dolgoročna uporabnost orodja zmanjšuje stroške zamenjave in skladiščenja
  • Robustna kovinska škatla z ročajem in sponko ima praktično neuničljiv vložek iz trde pene z učinkom vpenjanja
  • Dragoceno orodje med prevozom ostane varno na svojem mestu
  • Manjkajoče orodje je mogoče opaziti že na prvi pogled
*
*
*