Orodja za pregledovanje, sortiment 6 kosov
Najpomembnejša orodja za izvajanje inšpekcijskih pregledov v robustni torbi za orodje.
Vsa osnovna orodja za izvajanje inšpekcijskih pregledov v kompaktni torbi za orodje
- Robustna torba z zadrgo ščiti visokokakovostno orodje
- Teleskopski magnet ima moč magnetnega oprijema 500 g in dolžino od 155 do 670 mm
- 460 mm dolg pobiralni magnet s plastičnim ročajem lahko zaradi prilagodljivega držala uporabljate po potrebi
- S 30 mm majhnim okroglim ogledalom na teleskopski palici (dolžine od 295 do 735 mm) so vidna tudi težko dostopna mesta
- Pravokotno stekleno zrcalno ploščo (43 x 65 mm) je mogoče preprosto namestiti na teleskopsko palico
- Prilagodljivo, 500 mm dolgo prijemalo s kremplji ima prilagodljivo držalo, ki ostane v vnaprej določeni obliki; kremplji lahko prijemajo predmete, velike do 22 mm
- Stabilno visokozmogljivo svetilko LED je mogoče usmeriti, ima zaščito IP54 ter tudi vrvico in pritrdilno sponko (baterije AAA niso vključene v obseg dobave)
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct