1/2-" in 1/4-" ključi, sortiment z 59 kosi

S protiprašno zaščiteno ključavnico, praktično kovinsko škatlo za uporabo v delavnici in mobilno uporabo, orodje profesionalne kakovosti ZEBRA®.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Zelo obsežen izbor 59 kosov v trpežni kovinski škatli

  • Ta asortiment zagotavlja obsežen izbor visokokakovostne osnovne opreme za delavnico in mobilno uporabo
  • Robustna kovinska škatla z ročajem in sponko ima praktično neuničljiv vložek iz trde pene z učinkom vpenjanja
  • Dragoceno orodje med prevozom ostane varno na svojem mestu
  • Takoj lahko vidite, če kakšno orodje manjka

Ujemajoči se nastavki in nastavki za skoraj vse vijake

  • Sklop 1/4 palca vključuje 12 ključev z vtičnico s širino po ploskvi od 4 do 14 mm, 2 podaljška, kotni podaljšek, adapter s hitrovpenjalnikom za 15 bitov in prilagodljiv adapter
  • Sklop 1/2 palca vključuje 19 vtičnikov s širino ploskev od 10 do 32 mm, 2 podaljška in kotni podaljšek
  • 15 kratkih nastavkov je primernih za večino vrst vijakov: Vijaki: PH, z zarezo, s šestkotno vdolbino (Allen) in TX
  • Zato je primeren za skoraj vsa opravila vijačenja

Zmogljivo in učinkovito zategovanje z orodji velikosti 1/4 in 1/2 palca

  • Dva toga podaljška se lahko uporabljata za neposreden prenos sile
  • Kardanova sklepa sta zavirana in držita kot v določenem položaju

Obratna ročica, zaščitena pred prahom, za delo v težkih pogojih - nagrajena z nagrado Red Dot Design Award

  • Ozke vrtavke imajo zamaknjeno glavo za več prostora
  • Mehanizem z 72 zobmi ima dve vrsti zaščite pred onesnaženjem (stopnja zaščite IP 5X) in zaradi stalnega mazanja ne potrebuje vzdrževanja
  • Kvadratni pogon je izjemno robusten in vzdržljiv
  • Reverzibilne vrtavke imajo ergonomski, robusten plastični ročaj za udobno in varno delo
  • Majhen 5-stopinjski lok omogoča hitro in lahkotno zategovanje ali odvijanje vijakov
  • Ergonomsko optimiziran vzvod za obračanje omogoča enostavno preklapljanje med vrtenjem v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri, poleg tega pa omogoča, da pri zategovanju pritisnete na glavo vrtavke, ne da bi pomotoma zamenjali smer vrtenja
  • Še zmogljivejše enoročno upravljanje

Robusten vijačnik

  • Praktični 1/4-palčni izvijač ima rezilo polne dolžine in ergonomski plastični ročaj.

Posebej visoka kakovost za dolgo življenjsko dobo

  • Površine so kromirane in polirane
  • Površina zagotavlja trajno odpornost proti rji in zagotavlja veliko daljšo življenjsko dobo od povprečne
  • Trpežnost orodja zmanjšuje stroške zamenjave in skladiščenja
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Zelo obsežen izbor 59 kosov v trpežni kovinski škatli

  • Ta asortiment zagotavlja obsežen izbor visokokakovostne osnovne opreme za delavnico in mobilno uporabo
  • Robustna kovinska škatla z ročajem in sponko ima praktično neuničljiv vložek iz trde pene z učinkom vpenjanja
  • Dragoceno orodje med prevozom ostane varno na svojem mestu
  • Takoj lahko vidite, če kakšno orodje manjka

Ujemajoči se nastavki in nastavki za skoraj vse vijake

  • Sklop 1/4 palca vključuje 12 ključev z vtičnico s širino po ploskvi od 4 do 14 mm, 2 podaljška, kotni podaljšek, adapter s hitrovpenjalnikom za 15 bitov in prilagodljiv adapter
  • Sklop 1/2 palca vključuje 19 vtičnikov s širino ploskev od 10 do 32 mm, 2 podaljška in kotni podaljšek
  • 15 kratkih nastavkov je primernih za večino vrst vijakov: Vijaki: PH, z zarezo, s šestkotno vdolbino (Allen) in TX
  • Zato je primeren za skoraj vsa opravila vijačenja

Zmogljivo in učinkovito zategovanje z orodji velikosti 1/4 in 1/2 palca

  • Dva toga podaljška se lahko uporabljata za neposreden prenos sile
  • Kardanova sklepa sta zavirana in držita kot v določenem položaju

Obratna ročica, zaščitena pred prahom, za delo v težkih pogojih - nagrajena z nagrado Red Dot Design Award

  • Ozke vrtavke imajo zamaknjeno glavo za več prostora
  • Mehanizem z 72 zobmi ima dve vrsti zaščite pred onesnaženjem (stopnja zaščite IP 5X) in zaradi stalnega mazanja ne potrebuje vzdrževanja
  • Kvadratni pogon je izjemno robusten in vzdržljiv
  • Reverzibilne vrtavke imajo ergonomski, robusten plastični ročaj za udobno in varno delo
  • Majhen 5-stopinjski lok omogoča hitro in lahkotno zategovanje ali odvijanje vijakov
  • Ergonomsko optimiziran vzvod za obračanje omogoča enostavno preklapljanje med vrtenjem v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri, poleg tega pa omogoča, da pri zategovanju pritisnete na glavo vrtavke, ne da bi pomotoma zamenjali smer vrtenja
  • Še zmogljivejše enoročno upravljanje

Robusten vijačnik

  • Praktični 1/4-palčni izvijač ima rezilo polne dolžine in ergonomski plastični ročaj.

Posebej visoka kakovost za dolgo življenjsko dobo

  • Površine so kromirane in polirane
  • Površina zagotavlja trajno odpornost proti rji in zagotavlja veliko daljšo življenjsko dobo od povprečne
  • Trpežnost orodja zmanjšuje stroške zamenjave in skladiščenja
*
*
*