1/2-" in 1/4-" ključi, sortiment z 59 kosi

Praktična kovinska škatla za uporabo v delavnici in mobilno uporabo, robustna zasnova, orodje ZEBRA® profesionalne kakovosti.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Zelo obsežen izbor, 59 kosov, v trpežni kovinski škatli

  • Ta asortiment zagotavlja obsežen izbor visokokakovostne osnovne opreme za delavnico in mobilno uporabo
  • Robustna kovinska škatla z ročajem in sponko ima praktično neuničljiv vložek iz trde pene z učinkom vpenjanja
  • Dragoceno orodje med prevozom ostane varno na svojem mestu
  • Takoj lahko vidite, če kakšno orodje manjka

Ujemajoči se nastavki in nastavki za skoraj vse vijake

  • Sklop 1/4 palca vključuje 12 vtičnic s širino po ploskvi od 4 do 14 mm in adapter s hitrovpenjalnim držalom za 15 bitov
  • Kratki biti so primerni za večino vrst vijakov: Vijaki: PH, vijaki z zarezo, vijaki s šestkotno vdolbino (Allen) in TX
  • Sklop za 1/2 palca vključuje 19 nastavkov s širino ploskev od 10 do 32 mm
  • To pomeni, da so možni skoraj vsi vijačni spoji

Zmogljivo in učinkovito zategovanje z orodji 1/4 in 1/2 palca

  • Dva toga podaljška se lahko uporabljata za neposreden prenos sile
  • Gibljivi podaljšek, vtični ročaj za 1/4-palčno orodje in kotna podaljška za obe velikosti orodja zagotavljajo učinkovito in udobno delo
  • Reverzibilna ročica ima ergonomski, robusten plastični ročaj za udobno in varno delo
  • Majhen 7,5-stopinjski lok omogoča hitro zategovanje ali odvijanje vijakov brez utrujanja
  • Z vzvodom za obračanje se enostavno preklaplja med vrtenjem v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri urinega kazalca. Tako lahko orodje uporabljate z eno roko

Posebej visoka kakovost za dolgo življenjsko dobo

  • Površine so kromirane in polirane
  • Površina zagotavlja trajno odpornost proti rji in zagotavlja veliko daljšo življenjsko dobo od povprečne
  • Dolgoročna uporabnost orodja zmanjšuje stroške zamenjave in skladiščenja
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Zelo obsežen izbor, 59 kosov, v trpežni kovinski škatli

  • Ta asortiment zagotavlja obsežen izbor visokokakovostne osnovne opreme za delavnico in mobilno uporabo
  • Robustna kovinska škatla z ročajem in sponko ima praktično neuničljiv vložek iz trde pene z učinkom vpenjanja
  • Dragoceno orodje med prevozom ostane varno na svojem mestu
  • Takoj lahko vidite, če kakšno orodje manjka

Ujemajoči se nastavki in nastavki za skoraj vse vijake

  • Sklop 1/4 palca vključuje 12 vtičnic s širino po ploskvi od 4 do 14 mm in adapter s hitrovpenjalnim držalom za 15 bitov
  • Kratki biti so primerni za večino vrst vijakov: Vijaki: PH, vijaki z zarezo, vijaki s šestkotno vdolbino (Allen) in TX
  • Sklop za 1/2 palca vključuje 19 nastavkov s širino ploskev od 10 do 32 mm
  • To pomeni, da so možni skoraj vsi vijačni spoji

Zmogljivo in učinkovito zategovanje z orodji 1/4 in 1/2 palca

  • Dva toga podaljška se lahko uporabljata za neposreden prenos sile
  • Gibljivi podaljšek, vtični ročaj za 1/4-palčno orodje in kotna podaljška za obe velikosti orodja zagotavljajo učinkovito in udobno delo
  • Reverzibilna ročica ima ergonomski, robusten plastični ročaj za udobno in varno delo
  • Majhen 7,5-stopinjski lok omogoča hitro zategovanje ali odvijanje vijakov brez utrujanja
  • Z vzvodom za obračanje se enostavno preklaplja med vrtenjem v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri urinega kazalca. Tako lahko orodje uporabljate z eno roko

Posebej visoka kakovost za dolgo življenjsko dobo

  • Površine so kromirane in polirane
  • Površina zagotavlja trajno odpornost proti rji in zagotavlja veliko daljšo življenjsko dobo od povprečne
  • Dolgoročna uporabnost orodja zmanjšuje stroške zamenjave in skladiščenja
*
*
*