1/2-" in 1/4-" ključi, nabor 56 kosov
Praktična kovinska škatla za uporabo v delavnici in mobilno uporabo, robustna zasnova, orodje ZEBRA® profesionalne kakovosti .
Zelo obsežen izbor 56 kosov v trpežni kovinski škatli
- Ta asortiment zagotavlja obsežen izbor visokokakovostne osnovne opreme za delavnico in mobilno uporabo
- Robustna kovinska škatla z ročajem in sponko ima praktično neuničljiv vložek iz trde pene z učinkom vpenjanja
- Dragoceno orodje med prevozom ostane varno na svojem mestu
- Takoj lahko vidite, če kakšno orodje manjka
Ujemajoči se nastavki in nastavki za skoraj vse vijake
- Sklop 1/4 palca vključuje 12 vtičnikov s širino po ploskvah od 4 do 14 mm
- Sklop 1/2 palca vključuje 19 vtičnic s širino ploskev od 10 do 32 mm, praktično vtično držalo in adapter s hitrovpenjalnim vpenjalom za 15 bitov
- Kratki nastavki so primerni za večino vrst vijakov: Vijaki: PH, z zarezo, s šestkotno vdolbino (Allen) in TX
- Zato je primeren za skoraj vsa opravila vijačenja
Zmogljivo in učinkovito zategovanje z orodji velikosti 1/4 in 1/2 palca
- Dva toga podaljška se lahko uporabljata za neposreden prenos sile
- Reverzibilna ročica ima ergonomski, robusten plastični ročaj za udobno in varno delo
- Majhen 5-stopinjski lok omogoča hitro in brez napora zategovanje ali odvijanje vijakov
- Z vrtljivo ploščico lahko enostavno preklapljate med vrtenjem v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri urinega kazalca
Posebej visoka kakovost za dolgo življenjsko dobo
- Površine so kromirane in polirane
- Površina zagotavlja trajno odpornost proti rjavenju in zagotavlja veliko daljšo življenjsko dobo od povprečne
- Trajnost orodja zmanjšuje stroške zamenjave in skladiščenja
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct