3/8-" ključi, nabor 42 kosov
Velik izbor v praktični kovinski škatli za uporabo v delavnici in mobilno uporabo, robustna zasnova, profesionalna kakovost orodja ZEBRA®.
Celovit izbor 42 kosov 3/8-palčnih nastavkov v kovinski škatli
- Ta asortiment vključuje osnovno opremo, ki je idealna za uporabo v delavnici in za mobilno uporabo
- Robustna kovinska škatla z ročajem in sponko ima praktično neuničljiv vložek iz trde pene z učinkom vpenjanja
- Dragoceno orodje med prevozom ostane varno na svojem mestu
- Takoj lahko vidite, če kakšno orodje manjka
Odlično za številne praktične uporabe
- 14 kratkih vtičnic s širino ploskev od 8 do 17 mm
- Osem dolgih vtičnic s širino ploskev od 8 do 21 mm
- Osem kratkih vtičnic za zunanje TX vijake s širino ploskev od E5 do E15
- Osem kratkih za TX vijake s širino ploskev od TX15 do TX50
- Zaradi tega je primeren za skoraj vse naloge vijačenja
Zmogljivo in učinkovito zategovanje
- Togi podaljški (na voljo v dveh različicah z merami 75 mm in 250 mm) se lahko uporabljajo za neposreden prenos sile
- Reverzibilna ročica ima ergonomski, robusten plastični ročaj za udobno in varno delo
- S pomočjo vrtljivega stola je mogoče obrniti z eno roko
- Majhen 5-stopinjski lok omogoča hitro in brez napora zategovanje ali odvijanje vijakov
Posebno visoka kakovost za dolgo življenjsko dobo
- Površine so kromirane in polirane
- Površina zagotavlja trajno odpornost proti rjavenju in zagotavlja veliko daljšo življenjsko dobo od povprečne
- Trpežnost orodja zmanjšuje stroške zamenjave in skladiščenja
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct