3/8-" ključi, nabor 34 kosov
Osnovni asortiman v praktični kovinski škatli za uporabo v delavnici in mobilno uporabo, robustna zasnova, profesionalna kakovost orodja ZEBRA®.
Celovit izbor 34 kosov vtičnic v kovinski škatli
- Ta sklop vključuje osnovno opremo, ki je idealna za uporabo v delavnici in mobilno uporabo
- Robustna kovinska škatla z ročajem in sponko ima praktično neuničljiv vložek iz trde pene z učinkom vpenjanja
- Dragoceno orodje med prevozom ostane varno na svojem mestu
- Takoj lahko vidite, če kakšno orodje manjka
Odlično za številne praktične uporabe
- 14 kratkih vtičnic s širino ploskev od 8 do 22 mm
- Osem kratkih vtičnic za zunanje vijake TX od E5 do E14
- Osem kratkih vtičnic za vijake TX od TX15 do TX45
- Zato je primeren za skoraj vsa vijačenja
Zmogljivo in učinkovito zategovanje
- S togima podaljškoma (75 mm in 250 mm) lahko neposredno prenašate silo
- Reverzibilna ročica ima ergonomski, robusten plastični ročaj za udobno in varno delo
- S pomočjo vzvoda je mogoče obrniti z eno roko
- Majhen 5-stopinjski lok omogoča hitro in brez napora zategovanje ali odvijanje vijakov
Posebno visoka kakovost za dolgo življenjsko dobo
- Površine so kromirane in polirane
- Površina zagotavlja trajno odpornost proti rji in zagotavlja veliko daljšo življenjsko dobo od povprečne
- Trpežnost orodja zmanjšuje stroške zamenjave in skladiščenja
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct