Vtičnik, dvosmerni, 3/4 palca, nabor 15 kosov
Metrični vtični ključ, praktična kovinska škatla za uporabo v delavnici in mobilno uporabo, robustna zasnova, profesionalna kakovost orodja ZEBRA®.
Praktičen izbor 15 kosov v trpežni kovinski škatli
- Ta sklop vključuje posebno opremo, ki je idealna za uporabo v delavnici in za mobilno uporabo
- Robustna kovinska škatla z ročajem in sponko ima praktično neuničljiv vložek iz trde pene z učinkom vpenjanja
- Dragoceno orodje med prevozom ostane varno na svojem mestu
- Takoj lahko vidite, če kakšno orodje manjka
Odlično za številne praktične uporabe
- Deset kratkih vtičnic s širino ploskev od 22 do 50 mm
- Z vtičnim ročajem in kardanskim zglobom
- Zaradi tega je primeren za skoraj vsa vijačenja
Zmogljivo in učinkovito zategovanje
- Togi podaljški (na voljo v dveh zelo dolgih različicah, ki merita 200 mm in 400 mm) se lahko uporabljajo za neposreden prenos sile
- T-ročaj omogoča rahljanje zelo tesnih vijakov
- Reverzibilna ročica ima ergonomski, robusten plastični ročaj za udobno in varno delo
- z vrtljivo mizico lahko z eno roko obrnete
- Majhen 5-stopinjski lok omogoča hitro in brez napora zategovanje ali odvijanje vijakov
Posebno visoka kakovost za dolgo življenjsko dobo
- Površine so kromirane in polirane
- Površina zagotavlja trajno odpornost proti rji in zagotavlja veliko daljšo življenjsko dobo od povprečne
- Trpežnost orodja zmanjšuje stroške zamenjave in skladiščenja
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct