garnitura kombiniranih ključev, metričnih, ravnih, 5 kosov v plastičnem kovčku

Z izjemno ozko stranjo obroča za delo v kompaktnih prostorih.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Pogon: POWERDRIV, modificiran, dvosmerni, finozobi, 72 zob

Standard: največji navor po DIN 899

Geometrija: Na strani obroča ravna, 15° zamaknjena glava

Z odprtim koncem sprostite vijake, z mehanizmom z zaskočnim mehanizmom na strani obroča pa jih zategnite.

5° kot vrtenja, natančno izdelano jedro obroča za gladko in varno delovanje

Material: Material: krom-vanadijevo jeklo

Osnovna površina ohišja: kromirana, mat satenast zaključek

Vsebina: Sestavni del: 5 kosov.

  • po 1 kos kombiniranega ključa, AF 8; 10; 13; 17; 19
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Pogon: POWERDRIV, modificiran, dvosmerni, finozobi, 72 zob

Standard: največji navor po DIN 899

Geometrija: Na strani obroča ravna, 15° zamaknjena glava

Z odprtim koncem sprostite vijake, z mehanizmom z zaskočnim mehanizmom na strani obroča pa jih zategnite.

5° kot vrtenja, natančno izdelano jedro obroča za gladko in varno delovanje

Material: Material: krom-vanadijevo jeklo

Osnovna površina ohišja: kromirana, mat satenast zaključek

Vsebina: Sestavni del: 5 kosov.

  • po 1 kos kombiniranega ključa, AF 8; 10; 13; 17; 19
*
*
*