Viličasti dvojni ključ

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Standardno: Podoben DIN 3110, ISO 1085

Material: Krom-vanadijevo jeklo

Površina: Kromirano, polirane glave

Geometrija: 15° zamaknjene glave

Srednji del

  • Z notranjim navojem M10
  • Nastavljiv in zaklenljiv
  • Vgrajen kroglični sedež
  • Za enostavno snemanje ključa z vijaka
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Standardno: Podoben DIN 3110, ISO 1085

Material: Krom-vanadijevo jeklo

Površina: Kromirano, polirane glave

Geometrija: 15° zamaknjene glave

Srednji del

  • Z notranjim navojem M10
  • Nastavljiv in zaklenljiv
  • Vgrajen kroglični sedež
  • Za enostavno snemanje ključa z vijaka
*
*
*