Sortiment reverzibilnih rezil, 13 kosov, s spremenljivim ročajem

Obsežno opremljen komplet in reševalec težav za težko dostopna področja.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
Upravljanje z eno roko Pri preklapljanju med linijskim in T-ročesom ni treba odstraniti rezila. Zaradi nastavljivega ročaja se lahko uporablja kot standardni izvijač v ravnem položaju ali kot T-ročaj v položaju 90°. Dvokomponentni ročaj Za udobno delo brez utrujenosti Pritrditev rezila:
Visoko trdno nerjavno jeklo z nastavkom 1/4" 12 visokokakovostnih reverzibilnih rezil Izberite ustrezno rezilo, vstavite ga v ročaj in končali ste! Würthov sistem barvnega označevanja za hitro prepoznavanje Šestkotno rezilo 6,35 mm = 1/4" Primeren tudi kot daljši nastavek za akumulatorski vijačnik Vsebina:
Vijačnik s funkcijo T-ročaja Po 1 rezilo:
PH 1 - 4 mm reža; PH 2 - PH 3; PZ 1 - 5 mm reža; PZ 2 rezilo - 6 mm reža; PZ 3 - 7 mm reža 1 rezilo za šestilo 3 mm - šestilo 3 mm kroglica; šestilo 4 mm - šestilo 4 mm kroglica; šestilo 5 mm - šestilo 5 mm kroglica; šestilo 6 mm - šestilo 6 mm kroglica po 1 rezilo TX 10-TX 15; TX 20-TX 25; TX 30-TX 40 Kovinska škatla (220 x 110 x 35 mm)
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
Upravljanje z eno roko Pri preklapljanju med linijskim in T-ročesom ni treba odstraniti rezila. Zaradi nastavljivega ročaja se lahko uporablja kot standardni izvijač v ravnem položaju ali kot T-ročaj v položaju 90°. Dvokomponentni ročaj Za udobno delo brez utrujenosti Pritrditev rezila:
Visoko trdno nerjavno jeklo z nastavkom 1/4" 12 visokokakovostnih reverzibilnih rezil Izberite ustrezno rezilo, vstavite ga v ročaj in končali ste! Würthov sistem barvnega označevanja za hitro prepoznavanje Šestkotno rezilo 6,35 mm = 1/4" Primeren tudi kot daljši nastavek za akumulatorski vijačnik Vsebina:
Vijačnik s funkcijo T-ročaja Po 1 rezilo:
PH 1 - 4 mm reža; PH 2 - PH 3; PZ 1 - 5 mm reža; PZ 2 rezilo - 6 mm reža; PZ 3 - 7 mm reža 1 rezilo za šestilo 3 mm - šestilo 3 mm kroglica; šestilo 4 mm - šestilo 4 mm kroglica; šestilo 5 mm - šestilo 5 mm kroglica; šestilo 6 mm - šestilo 6 mm kroglica po 1 rezilo TX 10-TX 15; TX 20-TX 25; TX 30-TX 40 Kovinska škatla (220 x 110 x 35 mm)
*
*
*