Vijačnik PH kratek, z okroglim vratom

Kratek, krtačen kromiran pecelj in dvokomponentni ročaj.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE
Majhen, a s številnimi prednostmi Za težko dostopna in ozka območja zaradi izjemno kratkega peclja Robustno okroglo steblo, ki je za zaščito pred korozijo krtačeno kromirano Hitro prepoznavanje prave velikosti s pomočjo barvne kode Würth na peclju Črna konica za čim boljše prileganje v vijak Konica izdelana v skladu s standardoma DIN 5260-PH in ISO 8764-PH za izvijače PH V skladu s standardoma DIN 5262 in SMS SS 2831 Udobno sedi v roki Delo brez utrujenosti z ročajem 2C s trdim jedrom in mehko nedrsečo površino Območje hitrega obračanja in trd material v spodnjem delu ročaja omogočata hitro obračanje s kazalcem in palcem, ko je vijak zrahljan Hitro in enostavno prepoznavanje s simbolom in velikostjo, ki sta natisnjena na ročaju
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
Majhen, a s številnimi prednostmi Za težko dostopna in ozka območja zaradi izjemno kratkega peclja Robustno okroglo steblo, ki je za zaščito pred korozijo krtačeno kromirano Hitro prepoznavanje prave velikosti s pomočjo barvne kode Würth na peclju Črna konica za čim boljše prileganje v vijak Konica izdelana v skladu s standardoma DIN 5260-PH in ISO 8764-PH za izvijače PH V skladu s standardoma DIN 5262 in SMS SS 2831 Udobno sedi v roki Delo brez utrujenosti z ročajem 2C s trdim jedrom in mehko nedrsečo površino Območje hitrega obračanja in trd material v spodnjem delu ročaja omogočata hitro obračanje s kazalcem in palcem, ko je vijak zrahljan Hitro in enostavno prepoznavanje s simbolom in velikostjo, ki sta natisnjena na ročaju
*
*
*