PH izvijač, z okroglim vratom

Krtačeno kromirano držalo in dvokomponentni ročaj.
Na voljo v Različice: 4
PRIKAŽI IZVEDBE
Prefinjeno držalo in konica PH vijačnik z robustnim okroglim držalom, ki je za zaščito pred korozijo krtačeno kromiran Hitro prepoznavanje prave velikosti s pomočjo Würthove barvne oznake na peclju Črna konica za čim boljše vpetje v vijak Konica je izdelana v skladu s standardoma DIN 5260-PH in ISO 8764-PH za izvijače PH V skladu s standardoma DIN 5262 in SMS SS 2831 Za udobno delo Delo brez utrujenosti z ročajem 2C s trdim jedrom in mehko nedrsečo površino Območje hitrega obračanja in trd material v spodnjem delu ročaja omogočata hitro obračanje s kazalcem in palcem, ko je vijak zrahljan Hitro in enostavno prepoznavanje s simbolom in velikostjo, ki sta natisnjena na ročaju
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
Prefinjeno držalo in konica PH vijačnik z robustnim okroglim držalom, ki je za zaščito pred korozijo krtačeno kromiran Hitro prepoznavanje prave velikosti s pomočjo Würthove barvne oznake na peclju Črna konica za čim boljše vpetje v vijak Konica je izdelana v skladu s standardoma DIN 5260-PH in ISO 8764-PH za izvijače PH V skladu s standardoma DIN 5262 in SMS SS 2831 Za udobno delo Delo brez utrujenosti z ročajem 2C s trdim jedrom in mehko nedrsečo površino Območje hitrega obračanja in trd material v spodnjem delu ročaja omogočata hitro obračanje s kazalcem in palcem, ko je vijak zrahljan Hitro in enostavno prepoznavanje s simbolom in velikostjo, ki sta natisnjena na ročaju
*
*
*