Komplet luknjačev, velike dimenzije, 5 kosov

2-komponentni plastični ročaj.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Vsebina:

  • Vpenjalnik, dolžina 230 mm, Ø 8 mm
  • Drobilec, dolžine 240 mm, Ø 10 mm
  • Drobilec, dolžine 260 mm, Ø 12 mm
  • Drobni luknjač, dolžine 280 mm, Ø 14 mm
  • Drobni luknjač, dolžine 290 mm, Ø 16 mm

Ergonomsko oblikovan dvokomponentni ročaj

  • Varen oprijem
  • Delo brez napora

Zaščita pred vibracijami

  • Ročaj absorbira vibracije med udarjanjem

Zaščita pred udarci

  • Preprečuje poškodbe rok

Izdelano iz kaljenega orodnega jekla

  • Dolga življenjska doba

Trdota na delovnem koncu: 54 - 58 HRC

Trdota na udarni glavi: 38 - 46 HRC.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Vsebina:

  • Vpenjalnik, dolžina 230 mm, Ø 8 mm
  • Drobilec, dolžine 240 mm, Ø 10 mm
  • Drobilec, dolžine 260 mm, Ø 12 mm
  • Drobni luknjač, dolžine 280 mm, Ø 14 mm
  • Drobni luknjač, dolžine 290 mm, Ø 16 mm

Ergonomsko oblikovan dvokomponentni ročaj

  • Varen oprijem
  • Delo brez napora

Zaščita pred vibracijami

  • Ročaj absorbira vibracije med udarjanjem

Zaščita pred udarci

  • Preprečuje poškodbe rok

Izdelano iz kaljenega orodnega jekla

  • Dolga življenjska doba

Trdota na delovnem koncu: 54 - 58 HRC

Trdota na udarni glavi: 38 - 46 HRC.

*
*
*