Nabor orodij za udarce, 13 kosov

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Vsebina:

  • 2-komponentni luknjač, 150 mm: Premer: 2, 3, 4, 5, 6 mm
  • Sredinski luknjač 120 mm: Premer: 2, 3
  • Udarno kladivo 120 mm, premer 2, 4
  • Ploščato dletasto orodje D x Š: 125 x 16 mm
  • Ploščato dleta D x Š: 150 x 18 mm
  • Križno dleta D x Š: 125 x 18 mm
  • Strojno kladivo 500 g
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Vsebina:

  • 2-komponentni luknjač, 150 mm: Premer: 2, 3, 4, 5, 6 mm
  • Sredinski luknjač 120 mm: Premer: 2, 3
  • Udarno kladivo 120 mm, premer 2, 4
  • Ploščato dletasto orodje D x Š: 125 x 16 mm
  • Ploščato dleta D x Š: 150 x 18 mm
  • Križno dleta D x Š: 125 x 18 mm
  • Strojno kladivo 500 g
*
*
*