Ročna metlica

Primerno za pometanje fine in grobe umazanije
  • Material ročaja: Polipropilen / Nerjaveče jeklo
  • Material ščetin: PES – Poliester
  • Dolžina: 330 mm
  • Širina: 35 mm
  • Dolžina ščetin: 50 mm
  • Število vrstic: 5 kos
  • Temperaturna obstojnost min./maks.: -20 do 100 °C
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
Poševne ščetine

S poševnimi ščetinami doseže ročna metla robove in kote brez težav.

Prihranek prostora pri shranjevanju

Lahko se obeša na stensko držalo ali praktično zanko za obešanje.

Skladnost z FDA
  • Lahko se uporablja tudi v živilski industriji
  • V skladu z halal standardi
Higiensko oblikovanje za enostavno čiščenje in vzdrževanje
  • Primerno za pomivanje v pomivalnem stroju (maks. 93 °C)
  • Sterilizacija v avtoklavu (maks. 121 °C)
Popolnoma obarvano in na voljo v 5 različnih barvah

Različne barve zmanjšujejo tveganje za navzkrižno kontaminacijo.

Brez ftalatov

Ne vsebuje škodljivih ftalatnih mehčalcev.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
Poševne ščetine

S poševnimi ščetinami doseže ročna metla robove in kote brez težav.

Prihranek prostora pri shranjevanju

Lahko se obeša na stensko držalo ali praktično zanko za obešanje.

Skladnost z FDA
  • Lahko se uporablja tudi v živilski industriji
  • V skladu z halal standardi
Higiensko oblikovanje za enostavno čiščenje in vzdrževanje
  • Primerno za pomivanje v pomivalnem stroju (maks. 93 °C)
  • Sterilizacija v avtoklavu (maks. 121 °C)
Popolnoma obarvano in na voljo v 5 različnih barvah

Različne barve zmanjšujejo tveganje za navzkrižno kontaminacijo.

Brez ftalatov

Ne vsebuje škodljivih ftalatnih mehčalcev.

*
*
*