Sklop za odcepljanje in vtič

Za tesnjenje električnih spojk. Dobavljeno v plastičnem ohišju.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Linijski terminal s tristopenjskim priključkom za cev in cev

  • Za premer kabla 8,2 mm (5/16 in), 10,3 mm (3/8 in), 12,5 mm (1/2 in)

Linijski priključek T

  • Za obojestransko zaustavljanje priključnih sistemov Banjo za premer kabla do 16 mm

Vtični klin v treh različnih velikostih

  • Za premer kabla in cevi: 3-5 mm, 5-7 mm, 6-8 mm

Cevna objemka z zelo dobrim prenosom moči

  • Dve velikosti: M8 do premera 25 mm + M10 do premera 40 mm
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Linijski terminal s tristopenjskim priključkom za cev in cev

  • Za premer kabla 8,2 mm (5/16 in), 10,3 mm (3/8 in), 12,5 mm (1/2 in)

Linijski priključek T

  • Za obojestransko zaustavljanje priključnih sistemov Banjo za premer kabla do 16 mm

Vtični klin v treh različnih velikostih

  • Za premer kabla in cevi: 3-5 mm, 5-7 mm, 6-8 mm

Cevna objemka z zelo dobrim prenosom moči

  • Dve velikosti: M8 do premera 25 mm + M10 do premera 40 mm
*
*
*