Gospodarska vozila, komplet orodij za puše z režami brez hidravlike, univerzalni, 34 kosov

Za pravilno odstranjevanje in nameščanje puše z režami.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Nič več stožčastega brušenja puše, nič več zamudnega iskanja ustreznih materialov in nič več poškodb puše, ki včasih stanejo tudi do 100 EUR.

  • Orodje se lahko uporablja neposredno na vozilu brez zamudnega razstavljanja celotnih sestavnih delov osi. Ti tlačni deli so primerni tudi za uporabo na delavniški stiskalnici.
  • S pomočjo vpenjalnega bloka in pripadajočih polovičnih školjk se puše predhodno nežno in vzporedno obremenijo, kar pomeni, da jih je mogoče zlahka stisniti v vbod. Medtem ko se pušaja pri komercialno dostopnih stožčastih tulah pogosto poškoduje, lahko s tem vpenjalnim blokom vgradite dele, ne da bi poškodovali/deformirali/demontirali plašč ležaja.
  • Polovične tuljave so varno pritrjene v vpenjalnem bloku, kar preprečuje, da bi zdrsnile ven.
  • Komplet vključuje izbor najbolj priljubljenih aplikacij s široko tržno pokritostjo.
  • Priporočamo uporabo hidravličnega cilindra zaradi včasih izjemno velike sile, ki je potrebna zlasti pri odstranjevanju. Naš 17-tonski hidravlični valj (št. izdelka 1952004090) je zato idealen kot podaljšek.

Obseg dobave

  • 1 x vpenjalni blok
  • 9 x kompleti polovičnih školjk (premer 56-75 mm)
  • 9 x tlačni kosi za komplete polovičnih lupin, premer 56-75 mm
  • 1 x distančnik - oblika U
  • 1 x vstopna tekalna plošča za hidravlični valj
  • 2 x sesalni tulci, kratki, premera 75 in 88 mm
  • 2 x dovodni tulci, dolgi, premera 75 in 88 mm
  • 1 x vreteno M20, L = 520 mm
  • 2 x pritisna matica M20
  • 2 x disk U
  • 1 x pritrdilni vijaki za polovične lupine, 4 kosi
  • 1 x imbusni ključ
  • 1 x zobnik vretena
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Nič več stožčastega brušenja puše, nič več zamudnega iskanja ustreznih materialov in nič več poškodb puše, ki včasih stanejo tudi do 100 EUR.

  • Orodje se lahko uporablja neposredno na vozilu brez zamudnega razstavljanja celotnih sestavnih delov osi. Ti tlačni deli so primerni tudi za uporabo na delavniški stiskalnici.
  • S pomočjo vpenjalnega bloka in pripadajočih polovičnih školjk se puše predhodno nežno in vzporedno obremenijo, kar pomeni, da jih je mogoče zlahka stisniti v vbod. Medtem ko se pušaja pri komercialno dostopnih stožčastih tulah pogosto poškoduje, lahko s tem vpenjalnim blokom vgradite dele, ne da bi poškodovali/deformirali/demontirali plašč ležaja.
  • Polovične tuljave so varno pritrjene v vpenjalnem bloku, kar preprečuje, da bi zdrsnile ven.
  • Komplet vključuje izbor najbolj priljubljenih aplikacij s široko tržno pokritostjo.
  • Priporočamo uporabo hidravličnega cilindra zaradi včasih izjemno velike sile, ki je potrebna zlasti pri odstranjevanju. Naš 17-tonski hidravlični valj (št. izdelka 1952004090) je zato idealen kot podaljšek.

Obseg dobave

  • 1 x vpenjalni blok
  • 9 x kompleti polovičnih školjk (premer 56-75 mm)
  • 9 x tlačni kosi za komplete polovičnih lupin, premer 56-75 mm
  • 1 x distančnik - oblika U
  • 1 x vstopna tekalna plošča za hidravlični valj
  • 2 x sesalni tulci, kratki, premera 75 in 88 mm
  • 2 x dovodni tulci, dolgi, premera 75 in 88 mm
  • 1 x vreteno M20, L = 520 mm
  • 2 x pritisna matica M20
  • 2 x disk U
  • 1 x pritrdilni vijaki za polovične lupine, 4 kosi
  • 1 x imbusni ključ
  • 1 x zobnik vretena
*
*
*