Komplet adapterjev 6 v 2, profesionalni, 2 kosa

S tem kompletom lahko na primer enostavno pritrdite vtičnice na orodje.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

2 namesto 6 adapterjev

  • Premični kvadratni vtič se prilega adapterjem po vaših potrebah in tako nadomešča standardne adapterje. Z njimi lahko zmanjšate in povečate

Obseg dobave:

  • 1 x velikost 1: od 1/4 palca do 3/4 palca; dolžina: 50 mm.
  • 1 x velikost 2: od 3/8 palca do 1/2 palca; dolžina: 65 mm
  • V kombinaciji je mogoče tudi od 1/4 palca do 1/2 palca
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

2 namesto 6 adapterjev

  • Premični kvadratni vtič se prilega adapterjem po vaših potrebah in tako nadomešča standardne adapterje. Z njimi lahko zmanjšate in povečate

Obseg dobave:

  • 1 x velikost 1: od 1/4 palca do 3/4 palca; dolžina: 50 mm.
  • 1 x velikost 2: od 3/8 palca do 1/2 palca; dolžina: 65 mm
  • V kombinaciji je mogoče tudi od 1/4 palca do 1/2 palca
*
*
*