Komplet orodja za parkirne senzorje, VAG, 16 kosov

Omogoča profesionalno naknadno vgradnjo parkirnih senzorjev ali njihovo namestitev v nov odbijač, če ga je na primer treba zamenjati po nesreči, pod pogojem, da ni luknje za namestitev.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Priloženi so centrirni trni, ki so potrebni za natančen položaj nosilca senzorja v sredini luknje, kar omogoča lepljenje.

  • Kakovostna luknjača zagotavljata natančne rezultate dela ter ustvarjata čiste robove lukenj brez zarez. To zagotavlja, da se po popravilu ohrani prvotni videz.

Obseg dobave:

  • 1x komplet luknjačev/centrirnih zatičev, 2 kosa, premer 18,2 mm
  • 1 x centrirni zatič, premer 17,8 mm za VW/Seat
  • 1x komplet luknjač/centrirni zatič, 2 kosa, premer 18,4 mm
  • 1x komplet luknjač/centrirni zatič, 2 kosa, premer 26,0 mm
  • 1x luknjač, premer 26,5 mm (PSA)
  • 1x komplet luknjač/centrirni zatič, 2 kosa, premer 26,7 mm
  • 1x komplet luknjačev/centrirnih zatičev, 2 kosa, premer 28,1 mm
  • 1 x luknjač, premer 29,3 mm (PSA)
  • 1 x luknjač, premer 38,9 mm (PSA)
  • 1 x pogon za luknjače, 3/8 palca, s krogličnim ležajem
  • 1 x vrtalnik, premer 10 mm
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Priloženi so centrirni trni, ki so potrebni za natančen položaj nosilca senzorja v sredini luknje, kar omogoča lepljenje.

  • Kakovostna luknjača zagotavljata natančne rezultate dela ter ustvarjata čiste robove lukenj brez zarez. To zagotavlja, da se po popravilu ohrani prvotni videz.

Obseg dobave:

  • 1x komplet luknjačev/centrirnih zatičev, 2 kosa, premer 18,2 mm
  • 1 x centrirni zatič, premer 17,8 mm za VW/Seat
  • 1x komplet luknjač/centrirni zatič, 2 kosa, premer 18,4 mm
  • 1x komplet luknjač/centrirni zatič, 2 kosa, premer 26,0 mm
  • 1x luknjač, premer 26,5 mm (PSA)
  • 1x komplet luknjač/centrirni zatič, 2 kosa, premer 26,7 mm
  • 1x komplet luknjačev/centrirnih zatičev, 2 kosa, premer 28,1 mm
  • 1 x luknjač, premer 29,3 mm (PSA)
  • 1 x luknjač, premer 38,9 mm (PSA)
  • 1 x pogon za luknjače, 3/8 palca, s krogličnim ležajem
  • 1 x vrtalnik, premer 10 mm
*
*
*