Komplet orodij za parkirne senzorje, glavni, 34 kosov
Omogoča strokovno naknadno vgradnjo parkirnih senzorjev ali njihovo vgradnjo v nov odbijač, če ga je na primer treba zamenjati po nesreči.
Priloženi so centrirni trni, ki so potrebni za natančen položaj nosilca senzorja v sredini luknje, kar omogoča lepljenje.
- Kakovostna luknjača zagotavljata natančne rezultate dela ter ustvarjata čiste robove lukenj brez zarez. To zagotavlja, da se po popravilu ohrani prvotni videz.
- Ta serija zagotavlja največjo pokritost, ki je trenutno na trgu.
Obseg dobave:
- Za BMW/Skoda: 1 x komplet luknjačev/centrirnih trnjev, 2-delni, Ø18,0 mm
- 1 x komplet luknjač/centrirni trn, 2 dela, Ø18,2 mm za VW/Seat
- 1 x centrirni trn Ø17,8 mm za VW/Seat
- 1 x komplet luknjač/centrirni trn, 2-delni, Ø18,4 mm za VW
- 1 x komplet luknjač/centrirni trn, 2 dela, Ø24,0 mm za Opel/Vauxhall
- 1 x komplet luknjač/centrirni trn, 2 dela, Ø26,0 mm za VW/Seat
- 1 x komplet luknjač/centrirni trn, 2-delni, Ø26,7 mm za VW/Skoda
- 1 x komplet luknjač/centrirni trn, 2-delni, Ø27,4 mm za Škoda
- 1 x komplet luknjač/centrirni trn, 2-delni, Ø28,1 mm za Škodo
- 1 x komplet luknjač/centrirni trn, 2-delni, Ø32,0 mm za BMW
- 1 x luknjač Ø32,5 mm za BMW (brez centrirnega trna, ker je senzor PDC nameščen pod kotom)
- 1 x luknjač Ø38,9 mm za VW (PSA) (brez centrirnega trna, ker je tipalo parkirnega krmilnega pomočnika vgrajeno pod kotom)
- 1 x pogon za luknje, 3/8 palca, s krogličnim ležajem
- 1 x vrtalnik, Ø10 mm
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct