Univerzalni komplet za izvleko krogličnega sklepa za osebne avtomobile in lahke tovornjake, 6 kosov
Garnitura orodja za razstavljanje krogličnih sklepov okoli osi.
Posebej robustna in kovana različica s 4 zamenljivimi sesalniki za vilice
- Zaradi izjemno tankih vilic in ravne pritisne glave na osnovni enoti lahko izvlečni stroj namestite tudi v tesne prostore
- S sredinskim vretenom za brezstopenjsko spreminjanje širine odpiranja od 25 do 90 mm. Ovalno korito na kontaktni točki pritisnega vretena zagotavlja varno vodenje pri različnih širinah odpiranja
- Trapezoidno navojno pritisno vreteno je opremljeno z dvema pogonoma, ki omogočata, da pogon leži med čeljustmi ali zunaj njih, odvisno od razpoložljivega prostora. Uporaba udarnega vijaka zagotavlja tudi posebno učinkovit rotacijski udarni impulz na sestavni del
- Zelo široko področje uporabe za skoraj vse avtomobile, dostavna vozila in lahke tovornjake
Obseg dobave:
- 1 x osnovna enota s sredinskim pritisnim vretenom s trapeznim navojem
- 4 x čeljusti za vilice 24 - 27 - 31 - 36 mm
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct