Osnovni komplet orodja za kolesne ležaje za Ford Transit, s hidravliko Ford, 19 kosov
Za odstranjevanje in razstavljanje kolesnega pesta/ležajne enote z zavornim kolutom.
Olajša demontažo celotne enote kolesnega ležaja s pestom in zavornim kolutom na samem vozilu, ne da bi bilo treba odstraniti vzmetno oporo. Tako lahko po potrebi zamenjate samo zavorni kolut ali kolesni ležaj in pesto.
- Z novim razteznim obročem in pritisnim delom premera 93 mm lahko sprostite tudi slabo zagozdene zavorne kolute iz kolesnega pesta/ležajne enote na zadnjih oseh vozil Ford Transit od leta 2006 dalje.
- Ker je posamezne sestavne dele (zavorni kolut/ohišje kolesnega ležaja) zelo težko razstaviti, je komplet opremljen z 32 hidravlikami.
Obseg dobave:
- 1 x osnovna plošča (z nosilcem premera 111,0 mm)
- 1 x vložni obroč (adapter za premer 97,5 mm)
- 1 x razširitveni obroč (adapter za premer 160,0 mm)
- 4 x tlačni kosi premera 44 / 68 / 77 / 93 mm
- 1 x hidravlični valj 32 do.
- 1 x dovodna gred z matico M24, L = 535 mm
- 5 x stožčaste noge
- 5 x vijaki s sirno glavo M10 s pogonom TX50
- 1 x zmes za navoje
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct