Univerzalni komplet orodij za amortizerje, 22 kosov
Komplet predstavlja izbor najpogostejših orodij z največjo možno tržno pokritostjo.
Omogoča rahljanje matice batne palice, medtem ko držite batno palico.
- Za demontažo vzmetnic pri menjavi posameznih sestavnih delov, kot so vzmeti, amortizerji, nosilci, protiprašne manšete, omejevalni odbojniki itd.
- Optimalno rokovanje in kratek čas montaže s priloženimi ključi z zaskočnim mehanizmom
- V povezavi z momentnim ključem zagotavlja zategovanje v skladu s specifikacijami proizvajalca
Obseg dobave:
- 7 x posebne vtične matice za matice batnih palic velikosti 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- 10 x dolgi posebni nastavki za vpenjanje batne palice: Ploščati/ovalni 5,2 x 8,0/6,0 x 9,0/7,0 x 10,0/8,0 x 11,0 mm; šesterokotni vtič: Velikost 6 - 7 - 8 mm; večzobi: XZN M12/Torx: TX50 - TX60
- 3 x ključi z zaskočnim mehanizmom: Velikost 10 - 19 - 22 mm
- 1 x kleščni ključ velikosti 22, širina klešč 5,0 mm, premer odprtine 14,5 mm (VAG)
- 1 x kleščni ključ velikosti 22, širina klešč 2,6 mm (MB razreda C od leta izdelave 2000)
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct