Komplet orodij za odstranjevanje pesta kolesa in pogonske gredi, univerzalni, 15 kosov
Za stiskanje zataknjenih in zlepljenih pogonskih gredi ter z opcijskim drsnim kladivom Würth (št. izdelka 1952004050) tudi za odstranjevanje pesta kolesa.
Znaten prihranek časa - brez poškodb navoja - kolesni ležaj ni poškodovan
- Optimiziran razmik lukenj za največjo pokritost modelov na trgu
- Primerno za 2, 3, 4, 5 in 6 lukenj na pesta z vijaki s čepi in kolesnimi vijaki
- Za uporabo na vseh vozilih, od osebnih avtomobilov do kombijev, in zlasti za slabo zagozdene pogonske gredi pri vozilih VAG/Mazda in Ford
- Kadar je potrebna izjemna sila, se lahko uporablja tudi s 16-tonsko mehatronsko različico Würth (št. izdelka 1952004070).
Obseg dobave
- 1 x izvlečni mehanizem z montažnim navojem, 1-1/2 palca, 16 tpi
- 1 x redukcijski adapterski obroč za mehansko vreteno, 1-1/2 palca, 16 tpi x M22 x 2,0
- 1 x mehansko vreteno, M 22 x 2,0
- 1 x vlečna prirobnica, 96-142 mm, za pesto z 2, 3, 4, 5 in 6 luknjami, za vijake M12/M14
- 5 x stožčasti podložki
- 1 x visoko zmogljiva mast za vretena
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct