Univerzalni komplet orodja za odstranjevanje in nameščanje puše, ležajev in tuljav, 40 kosov
Praktičen nabor tulcev in vretena za iztiskanje in vstavljanje okroglih ležajev, puš in tulcev.
stroškovno učinkovita alternativa kompletom orodij za posamezno vozilo
- Vse tulce je mogoče obdelati in prilagoditi glede na uporabo
- Vsi deli se lahko ob nakupu dobavijo posamezno
- Vključuje skupaj 20 vlečnih in tlačnih tulcev z zunanjimi premeri od 44 mm do 82 mm. Objemke s premeri, ki se povečujejo za 2 mm, je mogoče uporabiti tudi v stiskalnici
- rokavi imajo na eni strani stopnico, zato jih je mogoče zlagati in so zato primerni tudi za posebno dolge sestavne dele
- Komplet ponuja 4 različne podajalne gredi (L = 450 mm) za različne vrste izvrtin v sestavnem delu
- Centrirne puše z integriranim tlačnim ležajem za minimalno trenje pri mehanskem pogonu
- Za posebej trdno zasidrane in/ali zarjavele sestavne dele lahko uporabite 12-tonsko mechadravliko Würth (št. izdelka 1952004080) ali 17-tonski votli batni valj Würth (št. izdelka 1952004090).
Obseg dobave
- 20x tulci (notranji premer 34 - 72 mm / zunanji premer 44 - 82 mm / H = 55 mm)
- 6x plošč za pritrditev tulcev
- 2x centrirne puše s tlačnimi ležaji
- 4x vretena (M10x1,5 - M12x1,75 - M14x2,0 - M16x2,0)
- 8x tlačne matice (2 x M10 - 2 x M12 - 2 x M14 - 2 x M16)
- 1 x visoko zmogljiva mast za vretena
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct