Univerzalni komplet orodij za ležajne enote kolesa za kompaktne ležajne enote pesta, mehanske, 34 kosov

Celoten nabor za pravilno odstranjevanje in vgradnjo kompaktnih ležajnih pesta v vozila, od osebnih avtomobilov do kombijev.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Odličen komplet za vse trenutne ležajne enote s premerom od 62 do 92 mm

  • Vključuje navojno vreteno in matico M20 ter protitlačno matico s tlačnim ležajem za mehansko delovanje. Za pogosto uporabo pri velikih ležajnih enotah ali močno korodiranih ležajih priporočamo opcijske 17 t hidravlične komponente (jekleni cilinder, št. izdelka 1952004090 ali aluminijasti cilinder, št. izdelka 1952004120).
  • Posebni polplastiki se med namestitvijo oprimejo za pesto kolesa in pritisnejo na zaskočni obroček, ki se nahaja neposredno na zunanjem obroču ležaja. To preprečuje poškodbe ležaja in omogoča enakomerno zaskočitev zaskočnega obročka.
  • Popravilo se lahko izvede neposredno na vozilu
  • Enostavna uporaba - znaten prihranek časa - brez poškodb ležaja

Velikosti in dodelitev kompletov polovičnih školjk (HSS)

  • Vgradnja: 1x HSS velikosti 1 za premer 62 mm/1x HSS velikosti 2 za premer 66-68 mm/1x HSS velikosti 3 za premer 72, 75, 78 mm/1x HSS velikosti 4 za premer 82-85 mm
  • Odstranjevanje: 1x HSS za premer 62, 66, 68, 72, 75, 78, 82, 85 mm.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Odličen komplet za vse trenutne ležajne enote s premerom od 62 do 92 mm

  • Vključuje navojno vreteno in matico M20 ter protitlačno matico s tlačnim ležajem za mehansko delovanje. Za pogosto uporabo pri velikih ležajnih enotah ali močno korodiranih ležajih priporočamo opcijske 17 t hidravlične komponente (jekleni cilinder, št. izdelka 1952004090 ali aluminijasti cilinder, št. izdelka 1952004120).
  • Posebni polplastiki se med namestitvijo oprimejo za pesto kolesa in pritisnejo na zaskočni obroček, ki se nahaja neposredno na zunanjem obroču ležaja. To preprečuje poškodbe ležaja in omogoča enakomerno zaskočitev zaskočnega obročka.
  • Popravilo se lahko izvede neposredno na vozilu
  • Enostavna uporaba - znaten prihranek časa - brez poškodb ležaja

Velikosti in dodelitev kompletov polovičnih školjk (HSS)

  • Vgradnja: 1x HSS velikosti 1 za premer 62 mm/1x HSS velikosti 2 za premer 66-68 mm/1x HSS velikosti 3 za premer 72, 75, 78 mm/1x HSS velikosti 4 za premer 82-85 mm
  • Odstranjevanje: 1x HSS za premer 62, 66, 68, 72, 75, 78, 82, 85 mm.
*
*
*