Komplet orodij za kolesne ležaje, univerzalni, 38 kosov

Celoten nabor za odstranjevanje in nameščanje kolesnih ležajev ter montažo kolesnih pesta.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Velik izbor tlačnih kosov in rokavov, ki zagotavljajo široko pokritost trga in modelov

  • Varno in natančno centriranje vseh sestavnih delov med delovnim postopkom
  • Posebna zasnova sestavnih delov orodja omogoča namestitev brez poškodb: Namestitev ležaja = pritisk na zunanji obroč ležaja/namestitev pesta = pritisk na notranji obroč ležaja
  • Idealno tudi za uporabo v povezavi z delavniško stiskalnico za kolesne ležaje/tišje ležaje/puše/obroče/nadrobnike itd.
  • Za uporabo z navojnim vretenom M20 (v kompletu) ali z opcijskim 17-tonskim votlim batnim cilindrom Würth (št. izdelka 1952004090) (potrebna dolga podajalna gred).

Obseg dobave

  • 1 x vreteno M20, L = 300 mm
  • 1 x pritisna matica z ležajem M20, s šestilo, velikost 30
  • 1 x pritisna matica brez ležaja M20, velikost 30
  • 1 x pogonska enota z nosilcem za centrirno tuljavo
  • 5 x tlačne tuljave, notranji premer 70 / 75 / 80 / 85 / 90 mm, s preglednim okencem
  • 1 x stopničasto stopalo za tlačno tuljavo, premer 70 + 75 + 80 mm
  • 1 x stopnica za tlačni rokav, premer 85 + 90 mm
  • 14 x tlačne plošče, premer 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 / 72 / 74 / 76 / 78 / 80 / 82 / 84 / 85 mm
  • 12 x tlačni/centrični tulci, zunanji premer 30 / 34 / 35 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 45 / 48 mm
  • 1 x tlačni kos za delavniško stiskalnico, premer 50 mm
  • 1 x visokozmogljivo mazivo za vretena
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Velik izbor tlačnih kosov in rokavov, ki zagotavljajo široko pokritost trga in modelov

  • Varno in natančno centriranje vseh sestavnih delov med delovnim postopkom
  • Posebna zasnova sestavnih delov orodja omogoča namestitev brez poškodb: Namestitev ležaja = pritisk na zunanji obroč ležaja/namestitev pesta = pritisk na notranji obroč ležaja
  • Idealno tudi za uporabo v povezavi z delavniško stiskalnico za kolesne ležaje/tišje ležaje/puše/obroče/nadrobnike itd.
  • Za uporabo z navojnim vretenom M20 (v kompletu) ali z opcijskim 17-tonskim votlim batnim cilindrom Würth (št. izdelka 1952004090) (potrebna dolga podajalna gred).

Obseg dobave

  • 1 x vreteno M20, L = 300 mm
  • 1 x pritisna matica z ležajem M20, s šestilo, velikost 30
  • 1 x pritisna matica brez ležaja M20, velikost 30
  • 1 x pogonska enota z nosilcem za centrirno tuljavo
  • 5 x tlačne tuljave, notranji premer 70 / 75 / 80 / 85 / 90 mm, s preglednim okencem
  • 1 x stopničasto stopalo za tlačno tuljavo, premer 70 + 75 + 80 mm
  • 1 x stopnica za tlačni rokav, premer 85 + 90 mm
  • 14 x tlačne plošče, premer 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 / 72 / 74 / 76 / 78 / 80 / 82 / 84 / 85 mm
  • 12 x tlačni/centrični tulci, zunanji premer 30 / 34 / 35 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 45 / 48 mm
  • 1 x tlačni kos za delavniško stiskalnico, premer 50 mm
  • 1 x visokozmogljivo mazivo za vretena
*
*
*