Komplet orodij za razširjanje izvrtin z objemko univerzalni, 15 kosov
Omogoča nadzorovano in nežno širjenje odprtin za objemke.
Za lažjo odstranitev in vgradnjo amortizerjev, podpornih sklepov, krogličnih sklepov, odmičnih gredi itd.
- Razširitev vpenjalnih odprtin na ohišjih osi, kardanskih zglobov na krmilnih enotah itd.
- Razširitveni vložki z ostrimi in poševnimi koti za obdelavo vrzeli različnih širin in globin.
- Preprečuje poškodbe (utrujenost materiala/lom) na sestavnih delih (npr. kovinski ali aluminijasti ulitki).
- Ni več treba udarjati s kladivom
- Vodilni čepi za popolno pritrditev na sestavni del - nedrseči
- Dobava vključuje standardni in dvojni most - zato je primeren tudi za 4-vodilno os VAG
Obseg dobave
- 1 x standardna prečka (za en raztezni klin)
- 1 x dvojna prečka (za dva raztezna klina)
- 2 x roki za prečko
- 2 x pritisno vreteno z vgradnjo razteznega klina
- 4 x pritrdilni vijaki (2 x M8x10/2 x M10x12)
- 4 x raztezni klini (2 x 5 mm črni/2 x 8 mm srebrni)
- 1 x imbusni ključ, 3 mm
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct