Komplet orodij za namestitev blažilnika, univerzalni, 8 kosov
Za veliko lažjo namestitev blažilnikov z notranjo odbojno vzmetjo.
Omogoča odstranjevanje in pritrjevanje batnih palic brez poškodb in preprečuje umik batne palice, kadar se zamenjuje samo vzmet.
- Vzmeti ni več treba stisniti do maksimalne stopnje, kar zagotavlja varnejši postopek vpenjanja
- Pritrdilno matico je med namestitvijo enostavno priviti na batno palico
- Uporablja se lahko tako pri zamenjavi samo vzmeti kot pri popolni zamenjavi vzmeti in blažilnika
- "nadgradnja" izdelka z dvema distančnikoma, ki se lahko uporabljata tudi za amortizerje z zelo dolgimi odbojnimi vzmetmi in/ali batnimi palicami
- Za univerzalno uporabo z večino znamk in modelov vozil
Obseg dobave
- 1 x teleskopski vlečni nastavek, 2 kosa
- 1 x pritrdilni valj za vlečni nastavek
- 1 x vpenjalna čeljust z vijaki
- 1 x vpenjalne čeljusti z vijaki za batno palico, premer do 28 mm
- 2 x distančniki, H = 10 mm / H = 20 mm
- 1 x ključ
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct