Komplet orodij za čiščenje in rezkanje injektorjev, univerzalni, 31 kosov
Za čiščenje in vzdrževanje gredi injektorja.
Brezhibno odstranjevanje ogljikovih oblog za brezhibno površino tesnilnega obroča v glavi valja
- Osnovno enoto je mogoče prilagoditi gredi vbrizgalnika; nastavitev kontaktnega tlaka s pomočjo vzmeti
- Poseben karbidni rezalnik za čiščenje
- Natančno centriranje
Obseg dobave
- 1 x posebno držalo za bite, prilagodljivo, z nastavkom 1/4 palca
- 1 x osnovna enota z vzmetjo, stožcem in vpenjalnim obročem
- 1 x držalo za posebne čistilne ščetke
- 1 x posebna krtača za čiščenje, premer 19 mm
- 1 x posebna krtača za čiščenje, premer 18 mm
- 1 x posebna krtača za čiščenje, premer 21 mm
- 1 x posebna krtača za čiščenje, premer 24 mm
- 1 x centrirni stožec, premer 17,8-20,6 mm
- 1 x centrirni stožec, premer 18,8 - 24,5 mm
- 1 x rezalnik sedeža injektorja, premer 17/ 21 mm, 120°
- 1 x rezalnik sedeža injektorja, premer 15/ 17 mm, 180°
- 1 x rezalnik za sedeže injektorjev, premer 17 mm 180°
- 3 x medeninasta žična krtača za čiščenje lukenj, 300 x 100 x 7
- 6 x zaklepni tulci
- 1 x orodje za vstavljanje zapornih tulcev
- 1 x držalo za polirno ščetko
- 3 x posebna krtača za poliranje iz flisa
- 1 x posebna ščetka, šestkotni nastavek 17,0 mm x 1/4 palca
- 1 x posebno vodilo za krtačo, plastično
Vključuje odstranjevalec tesnilnega obroča injektorja, univerzalni
- Za odstranjevanje bakrenih tesnilnih obročkov, ki so se zažgali v gredi injektorja
- Visokokakovostna izdelava
- Posebej zasnovana razširitvena glava
- Brez poškodb tesnilnega kompleta injektorja
- Tudi za posebej nizko ležeče tesnilne obroče
- Varno zrahljanje tesnilnih obročev, ki so se zažgali na mestu
- Udarna teža: 1300 g
- Priključni navoj: M10
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct