Set za popravilo udrtin

Električni komplet PinPuller® je v celoti opremljen in vsebuje najpomembnejša orodja za popravilo po nesreči.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Primerno za univerzalno uporabo

  • Številne možnosti uporabe: Težko drsno kladivo, vlečna palica in vlečni nastavek za ravnalno napravo (dozer)

Hitro in enostavno

  • Edinstvena čepna elektroda za profesionalno preoblikovanje kolesnih lokov.

Optimalen izbor

  • Komplet vsebuje osnovna orodja za popravila po nesrečah

Ekonomično in učinkovito

  • Obrezovalnik za hitro in natančno obnovo čepnih elektrod.

Vsebina: Vsebuje 16 kosov

  • 1 čepna elektroda, 2 vrsti, 15x, ravna
  • 1 pin elektroda, 2 vrstici, 29x, ravna
  • 1 pin elektroda, 2 vrstici, 27x, ukrivljena
  • 1 vlečni križni kos za dvoredne zatičaste elektrode
  • 1 pin elektroda, 1 vrsta, 10x, ravna
  • 1 pin elektroda, 1 vrsta, 20x, ravna
  • 1 vlečni križni kos za enovrstne čepne elektrode
  • 1 obročna matica, M14
  • 1 bakrena elektroda
  • 1 kratek izvijač, 1,2 x 6,5 mm
  • 1 obrezovalnik z 2 šablonama
  • 1 imbusni ključ, velikost 6 mm
  • 1 pila, 150 mm
  • 1 ročaj za pilico
  • 1 pisalnik
  • 20 rezervnih varilnih elektrod z vzmetmi
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Primerno za univerzalno uporabo

  • Številne možnosti uporabe: Težko drsno kladivo, vlečna palica in vlečni nastavek za ravnalno napravo (dozer)

Hitro in enostavno

  • Edinstvena čepna elektroda za profesionalno preoblikovanje kolesnih lokov.

Optimalen izbor

  • Komplet vsebuje osnovna orodja za popravila po nesrečah

Ekonomično in učinkovito

  • Obrezovalnik za hitro in natančno obnovo čepnih elektrod.

Vsebina: Vsebuje 16 kosov

  • 1 čepna elektroda, 2 vrsti, 15x, ravna
  • 1 pin elektroda, 2 vrstici, 29x, ravna
  • 1 pin elektroda, 2 vrstici, 27x, ukrivljena
  • 1 vlečni križni kos za dvoredne zatičaste elektrode
  • 1 pin elektroda, 1 vrsta, 10x, ravna
  • 1 pin elektroda, 1 vrsta, 20x, ravna
  • 1 vlečni križni kos za enovrstne čepne elektrode
  • 1 obročna matica, M14
  • 1 bakrena elektroda
  • 1 kratek izvijač, 1,2 x 6,5 mm
  • 1 obrezovalnik z 2 šablonama
  • 1 imbusni ključ, velikost 6 mm
  • 1 pila, 150 mm
  • 1 ročaj za pilico
  • 1 pisalnik
  • 20 rezervnih varilnih elektrod z vzmetmi
*
*
*