ELMO® VDE letev za izenačevanje potenciala

25 mm² vpenjalna točka: 2 vodnika, pritrjena s samo enim vijakom.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Možnosti povezave:

  • • 1 trak 30x4 mm ali 1 okrogel vodnik 8-10 mm
  • • 1 okrogel vodnik 50 mm2
  • • 1 okrogel vodnik 2,5-6 m2
  • • 6 okrogel vodnik 6-25 mm2

Čas, potreben za priključitev vodnika, zmanjšan na 20%

  • • Objemke so odprte ob dostavi

Pokrov niha v obe smeri in ga je mogoče zakleniti odprtega pod kotom 60° ali 120°

  • • V skladu z VDE 0618 del 1, VDE 0100 del 540, za izenačitev potenciala v skladu z VDE 0190
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Možnosti povezave:

  • • 1 trak 30x4 mm ali 1 okrogel vodnik 8-10 mm
  • • 1 okrogel vodnik 50 mm2
  • • 1 okrogel vodnik 2,5-6 m2
  • • 6 okrogel vodnik 6-25 mm2

Čas, potreben za priključitev vodnika, zmanjšan na 20%

  • • Objemke so odprte ob dostavi

Pokrov niha v obe smeri in ga je mogoče zakleniti odprtega pod kotom 60° ali 120°

  • • V skladu z VDE 0618 del 1, VDE 0100 del 540, za izenačitev potenciala v skladu z VDE 0190
*
*
*