Žični zaključek brez plastičnega tulca

DIN: 46228

  • Material: C.U.
  • Premaz: J2N
  • Debelina stene tulca: 0,2 mm
  • Žični presek: 6 mm²
  • Dolžina: 18 mm
  • Teža izdelka (na kos): 0,354 g
  • Notranji premer tulca: 3,5 mm
  • Količina v paketu: 500.
Na voljo v Različice: 4
PRIKAŽI IZVEDBE

Cevasta neizolirana konica je namenjena zaključevanju in kasnejšemu stiskanju bakrene žice, lahko pa se uporablja tudi za povezavo dveh ali več žic.

  • Ustreza ruski oznaki NShV.
  • Material kontaktnega dela: električni baker
  • Premaz kontaktnih delov: elektrolitsko kositranje
  • Temperaturno območje delovanja: -55°C do +135°C
  • Navodila
  • Velikost konice je izbrana glede na prečni prerez bakrene žice (ali vsoto prečnih prerezov več žic). Med namestitvijo je treba žico vstaviti v kovinski tulec s strani vtičnice.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Cevasta neizolirana konica je namenjena zaključevanju in kasnejšemu stiskanju bakrene žice, lahko pa se uporablja tudi za povezavo dveh ali več žic.

  • Ustreza ruski oznaki NShV.
  • Material kontaktnega dela: električni baker
  • Premaz kontaktnih delov: elektrolitsko kositranje
  • Temperaturno območje delovanja: -55°C do +135°C
  • Navodila
  • Velikost konice je izbrana glede na prečni prerez bakrene žice (ali vsoto prečnih prerezov več žic). Med namestitvijo je treba žico vstaviti v kovinski tulec s strani vtičnice.
*
*
*