Kabelska kravata Fix

V kompletu s 15 m kabelsko vezico in 200 ključavnicami.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
Obremenitev snopa kablov:
pribl. 25 kg
• Material:
PA 6.6 Področje uporabe :
-40 °C do +85 °C Širina kabelske vezice:
4,5 mm. UV odporen. Brez halogenov in silikonov. Nepogrešljiv v vsaki delavnici za servis, montažo in popravila
• Možna poljubna dolžina kabla
• Potrebno je malo skladiščenja
• Prihranek časa
• Priročno
• Napenjanje in rezanje v eni operaciji
• Rezilni rob brez robov
• Enostaven nanos
• Brez odpadkov
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
Obremenitev snopa kablov:
pribl. 25 kg
• Material:
PA 6.6 Področje uporabe :
-40 °C do +85 °C Širina kabelske vezice:
4,5 mm. UV odporen. Brez halogenov in silikonov. Nepogrešljiv v vsaki delavnici za servis, montažo in popravila
• Možna poljubna dolžina kabla
• Potrebno je malo skladiščenja
• Prihranek časa
• Priročno
• Napenjanje in rezanje v eni operaciji
• Rezilni rob brez robov
• Enostaven nanos
• Brez odpadkov
*
*
*