Kombinirana stenska škatla CEE 250/400 V, 6H

Vključuje zaščitno kontaktno vtičnico

  • Število polov: 5 KOS
  • Nazivna napetost: 400 V/AC
  • Barva: Rdeča
  • Zaščitna stopnja IP: IP 44
  • Vhod kabla: Stiskalni priključek M25 mm
  • Način zaklepanja: Z vijakom
  • Material ohišja: PA - Poliamid
  • Material kontaktov: Medenina.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

•Zaklepanje ohišja z vijakom

  • •Izvedba 32 A z varnostno zaščito za zaščitno kontaktno vtičnico (počasna varovalka 10 A)
  • Po IEC 60309, EN 60309 in VDE 0623
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Zaklepanje ohišja z vijakom

  • •Izvedba 32 A z varnostno zaščito za zaščitno kontaktno vtičnico (počasna varovalka 10 A)
  • Po IEC 60309, EN 60309 in VDE 0623
*
*
*