VDE priključna omarica WMini

Z zunanjimi pritrdilnimi zatiči (prečne in dolge luknje za naknadne prilagoditve)

  • Dolžina x Širina x Višina: 89 x 43 x 37 mm
  • Število vhodov za kable: 10 KOS
  • Zaščitna stopnja IP: IP 54
  • Nazivna napetost: 400 V/AC
  • Temperaturno območje uporabe min./max.: -25 do 40 °C
  • Barva: Svetlo siva RAL 7035 podobna
  • Material spodnjega dela: Polietilen
  • Material zgornjega dela: PP - Polipropilen
  • Brez halogenov: Da
  • Brez silikona: Da.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Po DIN EN 60670 (VDE 0606)

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Po DIN EN 60670 (VDE 0606)

*
*
*