Industrijski sesalec mokro/suho ISS 40-M

Univerzalni varnostni sesalnik, primeren za gradbišča, s certifikatom M in avtomatskim čiščenjem filtra.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
Certifikat razreda prahu M
• Zagotovljena učinkovitost zbiranja prahu 99,9 % v skladu z EN 60335-2-69 Možnost shranjevanja in montaže sistemskih ohišij Würth
• Ravna glava posode Pripomočke lahko shranite na napravi in so vedno pripravljeni za uporabo
• Vgrajena shramba za spojno šobo in tulec orodja s hitrimi priključki, gibljivo cevjo in shrambo za napajalni kabel Idealen za uporabo na gradbiščih
• Robustna posoda z odbijači in velikimi, robustnimi kovinskimi valji Antistatična priprava
• Statični naboj se odvaja z ozemljenim priključkom in električno prevodnim priborom, ki je vključen v obseg dobave, kar zagotavlja zanesljivo zaščito pred elektrostatičnim nabojem. Vse funkcije so enostavne za upravljanje in nadzor
• Stikala za vklop/izklop, 15 s/60 s čiščenje filtra, nadzor hitrosti in izbiro cevi Uporabniku prijazno upravljanje v povezavi z električnimi orodji
• Vtičnica s Hallovim senzorjem za samodejno zaznavanje električnega orodja, ki omogoča nadzor vakuuma s povezanim orodjem. Avtomatski sistem za čiščenje filtra
• Ploščati nagubani filter se samodejno očisti s pihanjem zraka v skladu z izbranim časovnim intervalom (15 ali 60 sekund).
• Zagotavlja dolgo neprekinjeno delovanje
• Nizka raven hrupa
• Dolga življenjska doba filtra
• Nizki stroški vzdrževanja

Opozorilo



• Pri suhem sesanju morate vedno uporabiti vrečko za prah in zložljivi filter. Ne sesajte brez filtrirnega sistema, sicer se lahko motor sesalca poškoduje, kar povzroči tveganje za zdravje zaradi povečanih emisij drobnega prahu.
• Za mokro sesanje uporabite ploščati nagubani filter PES.
• Elektronski nadzor pretoka zraka sproži pisk, takoj ko pretok zraka pade pod 20 m/s. Nato je treba pribor preveriti glede blokade ali izprazniti posodo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
Certifikat razreda prahu M
• Zagotovljena učinkovitost zbiranja prahu 99,9 % v skladu z EN 60335-2-69 Možnost shranjevanja in montaže sistemskih ohišij Würth
• Ravna glava posode Pripomočke lahko shranite na napravi in so vedno pripravljeni za uporabo
• Vgrajena shramba za spojno šobo in tulec orodja s hitrimi priključki, gibljivo cevjo in shrambo za napajalni kabel Idealen za uporabo na gradbiščih
• Robustna posoda z odbijači in velikimi, robustnimi kovinskimi valji Antistatična priprava
• Statični naboj se odvaja z ozemljenim priključkom in električno prevodnim priborom, ki je vključen v obseg dobave, kar zagotavlja zanesljivo zaščito pred elektrostatičnim nabojem. Vse funkcije so enostavne za upravljanje in nadzor
• Stikala za vklop/izklop, 15 s/60 s čiščenje filtra, nadzor hitrosti in izbiro cevi Uporabniku prijazno upravljanje v povezavi z električnimi orodji
• Vtičnica s Hallovim senzorjem za samodejno zaznavanje električnega orodja, ki omogoča nadzor vakuuma s povezanim orodjem. Avtomatski sistem za čiščenje filtra
• Ploščati nagubani filter se samodejno očisti s pihanjem zraka v skladu z izbranim časovnim intervalom (15 ali 60 sekund).
• Zagotavlja dolgo neprekinjeno delovanje
• Nizka raven hrupa
• Dolga življenjska doba filtra
• Nizki stroški vzdrževanja

Opozorilo



• Pri suhem sesanju morate vedno uporabiti vrečko za prah in zložljivi filter. Ne sesajte brez filtrirnega sistema, sicer se lahko motor sesalca poškoduje, kar povzroči tveganje za zdravje zaradi povečanih emisij drobnega prahu.
• Za mokro sesanje uporabite ploščati nagubani filter PES.
• Elektronski nadzor pretoka zraka sproži pisk, takoj ko pretok zraka pade pod 20 m/s. Nato je treba pribor preveriti glede blokade ali izprazniti posodo.
*
*
*