Udarni kotni vijačnik DSS 1/2" Compact

Vsestranski udarni vijačnik v robustnem aluminijastem ohišju z visoko zmogljivostjo in priročnimi funkcijami.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Odlično razmerje med močjo in težo
• Do max. Navor 850 Nm pri teži le 1,4 kg
• Zanesljive največje vrednosti zmogljivosti in dolga življenjska doba
• Visokokakovosten udarni mehanizem
• 3-stopenjska nastavitev moči pri vrtenju v nasprotni smeri urinega kazalca in v smeri urinega kazalca s priročnim enoročnim obračanjem vedno zagotavlja optimalno, uporabniku prijazno nastavitev za ustrezno uporabo
• Odlično upravljanje in optimalen nadzor
• Ergonomski ročaj z mehkim oprijemom in natančnim sprožilcem
• Ročaj nastavljiv brez orodja, zaklepanje v korakih po 45°
• Prosto nastavljiva smer pretoka izpušnega zraka – izpušni zrak, ki vsebuje olje, se lahko vedno odpelje stran od uporabnika in obdelovanca

Opozorilo



• Priporočena največja velikost vijaka:
M14
• Udarni ključi niso momentni ključi. Priključke, ki zahtevajo določen navor, je treba po privijanju z udarnim ključem preveriti z napravo za merjenje navora.
• Če udarni vijačnik redno uporabljate, morate vsak dan dodati malo olja skozi dovod zraka.
• Vtični nastavek ni vključen v obseg dobave
• 6 mesecev garancije na napake v izdelavi in materialu
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Odlično razmerje med močjo in težo
• Do max. Navor 850 Nm pri teži le 1,4 kg
• Zanesljive največje vrednosti zmogljivosti in dolga življenjska doba
• Visokokakovosten udarni mehanizem
• 3-stopenjska nastavitev moči pri vrtenju v nasprotni smeri urinega kazalca in v smeri urinega kazalca s priročnim enoročnim obračanjem vedno zagotavlja optimalno, uporabniku prijazno nastavitev za ustrezno uporabo
• Odlično upravljanje in optimalen nadzor
• Ergonomski ročaj z mehkim oprijemom in natančnim sprožilcem
• Ročaj nastavljiv brez orodja, zaklepanje v korakih po 45°
• Prosto nastavljiva smer pretoka izpušnega zraka – izpušni zrak, ki vsebuje olje, se lahko vedno odpelje stran od uporabnika in obdelovanca

Opozorilo



• Priporočena največja velikost vijaka:
M14
• Udarni ključi niso momentni ključi. Priključke, ki zahtevajo določen navor, je treba po privijanju z udarnim ključem preveriti z napravo za merjenje navora.
• Če udarni vijačnik redno uporabljate, morate vsak dan dodati malo olja skozi dovod zraka.
• Vtični nastavek ni vključen v obseg dobave
• 6 mesecev garancije na napake v izdelavi in materialu
*
*
*