Pnevmatski udarni vijačnik DSS 1/2"

Visokokakovosten udarni izvijač v robustnem ohišju iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni, z nadpovprečno zmogljivostjo in izboljšanimi funkcijami opreme.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Odlično razmerje med močjo in težo
• Do max. 1321 Nm Sprostitveni moment pri teži 1,98 kg
• Zanesljive največje vrednosti zmogljivosti in dolga življenjska doba
• Visokokakovosten dvojni udarni mehanizem in uravnotežen cilinder s 6-disk motorjem
• 4-stopenjska nastavitev moči s priročnim enoročnim obračanjem zagotavlja optimalno, uporabniku prijazno nastavitev za ustrezno uporabo
• Dobro rokovanje z nedrsečim ročajem, optimalen nadzor in nizka raven hrupa
• Zelo ergonomsko mehak ročaj z občutljivim sprožilcem in integriranim dušilcem zvoka

Opozorilo



• Priporočena največja velikost vijaka:
M16
• Udarni izvijači niso momentni izvijači. Priključke, ki zahtevajo določen navor, je treba po privijanju z udarnim izvijačem preveriti z napravo za merjenje navora.
• Pri redni uporabi udarnega izvijača (npr. za vzdrževanje pnevmatik) je treba skozi odprtino za dovod zraka dodati malo olja in približno 2 udarci maziva za zobnike mesečno skozi mazalni nastavek.
• Vtični nastavek ni vključen v obseg dobave
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Odlično razmerje med močjo in težo
• Do max. 1321 Nm Sprostitveni moment pri teži 1,98 kg
• Zanesljive največje vrednosti zmogljivosti in dolga življenjska doba
• Visokokakovosten dvojni udarni mehanizem in uravnotežen cilinder s 6-disk motorjem
• 4-stopenjska nastavitev moči s priročnim enoročnim obračanjem zagotavlja optimalno, uporabniku prijazno nastavitev za ustrezno uporabo
• Dobro rokovanje z nedrsečim ročajem, optimalen nadzor in nizka raven hrupa
• Zelo ergonomsko mehak ročaj z občutljivim sprožilcem in integriranim dušilcem zvoka

Opozorilo



• Priporočena največja velikost vijaka:
M16
• Udarni izvijači niso momentni izvijači. Priključke, ki zahtevajo določen navor, je treba po privijanju z udarnim izvijačem preveriti z napravo za merjenje navora.
• Pri redni uporabi udarnega izvijača (npr. za vzdrževanje pnevmatik) je treba skozi odprtino za dovod zraka dodati malo olja in približno 2 udarci maziva za zobnike mesečno skozi mazalni nastavek.
• Vtični nastavek ni vključen v obseg dobave
*
*
*