Vijak za beton W-BS 2/P A4
Visoke nosilnosti in enostavna montaža. Nova generacija betonskih vijakov iz nerjavnega jekla A4. Optimalno za pritrditev montažnih tirnic, plošč ali požarnih plošč v beton.
- Velikost vložka: 6 mm
- Premer navoja: 7,5 mm
- Nazivni premer vrtanja (d 0): 6 mm
- Globina vrtine (h 1,1): 40 mm
- Globina vrtine (h 1,2): 50 mm
- Globina namestitve (h nom1): 35 mm
- Globina namestitve (h nom2): 45 mm
- Notranji pogon: TX30
- Material: Nerjavno jeklo A4
- Površina: Gladko
- Premer glave: 15 mm
- Premer skozi luknjo v priključnem elementu (d f): 8 mm
- Oblika glave: Pan glava
- Tip oznake: W-BS 2/P.
• Nova geometrija navojev omogoča enostavno vijačenje v beton in s tem večjo učinkovitost
- • Najhitrejša pritrditev za srednje težke obremenitve
- • Tri globine sidranja omogočajo prilagodljivo uporabo
- • Priključni deli so lahko do dvakrat naknadno nastavljivi za npr. poravnavo pritrdilnih plošč (upoštevajte navodila za montažo)
- • Najmanjše osne in robne razdalje zaradi zelo majhnega raztezanja
- Leistungsnachweis
- Evropska tehnična ocena ETA-22/0123 za posamezno pritrditev, možnost 1, razpokan in nerazpokan beton:
- • Statična in kvazistatična obremenitev (∅6)
- • Seizmična obremenitev, zmogljivostna kategorija C1 (∅6)
- • Požarna odpornost R30, R60, R90, R120
Opomba
- Pri montaži s tangencialnim udarnim vijačnikom upoštevajte priporočeni največji nazivni navor. Pri uporabi na prostem lahko vrtino zatesnite z injekcijsko malto WIT-BS.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct