Sidro za plinobeton W-PA/I
Sidrni vijak za visoke obremenitve z notranjim navojem (Tip i) za porobeton. Z gradbenim dovoljenjem. Pocinkano jeklo
- Material: Jeklo
- Površina: Pocinkano.
•Visoke dovoljene obremenitve za visoko stopnjo varnosti
- •Hitra namestitev sidra – nizki montažni stroški
- •Takoj obremenljiv – brez čakalnega časa
- •Oblikovno sidranje je večinoma brez razširjalnega pritiska in se izvaja brez dragih in zapletenih orodij za podrezovanje.
- Montaža možna z in brez strojev
- Strojna obdelava s posebnim orodjem za SDS sprejem – uporablja se le udarna sila vrtalnega kladiva (min. 3 kg).
- Potrditev zmogljivosti
- •Z-21.1-1983 Splošno gradbeno dovoljenje za – natezno območje (razpokan porobeton) in tlačno območje (nerazpokan porobeton) – lahke stropne obloge in podstrešne obloge po DIN 18168-1:1981-10 v armiranih strešnih in stropnih ploščah ter za statično primerljive pritrditve (maks. obremenitev glej gradbeno dovoljenje)
- •Ognjeodpornost: F90, F120 (M6 – M12)
- Opomba
- Sidranje vložkov je dovoljeno le v neometanih in nepremazanih zidovih
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct