Sidrni vložek W-PA

Sidrni vijak za visoke obremenitve z zunanjim navojem (Tip A) za posamezne pritrditve v porobetonu. Z gradbenim dovoljenjem. Pocinkano jeklo

  • Globina vgradnje (h s): 70 mm
  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano.
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

•Visoke dovoljene obremenitve za visoko stopnjo varnosti

  • •Hitra namestitev sidra – nizki montažni stroški
  • •Takoj obremenljiv – brez čakalnega časa
  • •Oblikovno sidranje je večinoma brez razširjalnega pritiska in se izvaja brez dragih in zapletenih orodij za podrezovanje.
  • Montaža možna z in brez strojev
  • Strojna obdelava s posebnim orodjem za SDS sprejem – uporablja se le udarna sila vrtalnega kladiva (min. 3 kg).
  • Potrditev zmogljivosti
  • •Z-21.1-1983 Splošno gradbeno dovoljenje za – natezno območje (razpokan porobeton) in tlačno območje (nerazpokan porobeton) – lahke stropne obloge in podstrešne obloge po DIN 18168-1:1981-10 v armiranih strešnih in stropnih ploščah ter za statično primerljive pritrditve (maks. obremenitev glej gradbeno dovoljenje)
  • •Ognjeodpornost: F90, F120 (M6 – M12)
  • Opomba
  • Sidranje vložkov je dovoljeno le v neometanih in nepremazanih zidovih
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Visoke dovoljene obremenitve za visoko stopnjo varnosti

  • •Hitra namestitev sidra – nizki montažni stroški
  • •Takoj obremenljiv – brez čakalnega časa
  • •Oblikovno sidranje je večinoma brez razširjalnega pritiska in se izvaja brez dragih in zapletenih orodij za podrezovanje.
  • Montaža možna z in brez strojev
  • Strojna obdelava s posebnim orodjem za SDS sprejem – uporablja se le udarna sila vrtalnega kladiva (min. 3 kg).
  • Potrditev zmogljivosti
  • •Z-21.1-1983 Splošno gradbeno dovoljenje za – natezno območje (razpokan porobeton) in tlačno območje (nerazpokan porobeton) – lahke stropne obloge in podstrešne obloge po DIN 18168-1:1981-10 v armiranih strešnih in stropnih ploščah ter za statično primerljive pritrditve (maks. obremenitev glej gradbeno dovoljenje)
  • •Ognjeodpornost: F90, F120 (M6 – M12)
  • Opomba
  • Sidranje vložkov je dovoljeno le v neometanih in nepremazanih zidovih
*
*
*