Vijak za beton z lečasto glavo W-BS/LP
Izjemno velika naležna površina posebej za pritrditev montažnih tirnic, pocinkano jeklo
- Velikost vložka: 6 mm
- Premer navoja: 7,5 mm
- Nazivni premer izvrtine (d 0): 6 mm
- Globina izvrtine (h 1,1): 40 mm
- Globina vgradnje (h nom1): 35 mm
- Notranji pogon: TX30
- Material: Jeklo
- Površina: Pocinkano
- Premer glave: 18 mm
- Prehodna luknja v priključnem delu (d f): 8 mm
- Oblika glave: Pan Head
- Tip oznake: W-BS Tip LP.
•Za sidranje v beton in zidane stene
- •Izjemno prilagodljiva uporaba zaradi treh globin vgradnje
- •Izjemno velika Panhead glava z veliko naležno površino
- •Pritrditev je mogoče nastaviti do dvakrat po montaži, npr. za poravnavo sidrnih plošč ali tirnic (upoštevajte navodila za montažo)
- •Visoke nosilnosti
- •Najmanjše osi in razdalje do roba zaradi zelo majhnega razširitvenega učinka
- •Zelo hitra in enostavna montaža in takoj obremenljivo
- Potrditev zmogljivosti
- Evropska tehnična ocena ETA-16/0043 za posamezne pritrditve, možnost 1, razpokan in nerazpokan beton:
- •Statične in kvazistatične obremenitve (∅6)
- •Seizmične obremenitve, zmogljivostna kategorija C1 (∅6)
- •Ognjeodpornost R30, R60, R90, R120
- Evropska tehnična ocena ETA-23/0196 za sidranje v zidane stene
- •Statične in kvazistatične obremenitve (∅6)
- •Ognjeodpornost R30, R60, R90, R120 (∅6)
- Evropska tehnična ocena ETA-16/0128 za večkratno pritrjevanje nenosilnih sistemov:
- •Razpokan in nerazpokan beton (∅6)
- •Napetostne betonske votle plošče C30/37 - C50/60 (∅6)
- •Ognjeodpornost R30, R60, R90, R120
- Ognjeodporna doba pri požarni obremenitvi po enotni temperaturni časovni krivulji (ETK) v zidanih stenah (Mz, KSL, KS) in armiranem betonu - Mnenje št. 2101/173/18 - 2018
- Opomba
- Pri montaži s tangencialnim udarnim vijačnikom upoštevajte največji priporočeni nazivni navor. Pri uporabi v zidanih stenah upoštevajte specifične montažne podatke po ETA-23/0196.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct