Vijak za beton 6KT z veliko podložko W-BS/S
Najvišje nosilnosti in racionalna montaža. Optimalna za pritrditev lesenih konstrukcij (velika podložka po DIN 440) v beton, pocinkano jeklo
- Velikost vložka: 10 mm
- Premer navoja: 12 mm
- Nazivni premer izvrtine (d 0): 10 mm
- Globina izvrtine (h 1,1): 65 mm
- Globina izvrtine (h 1,2): 85 mm
- Globina izvrtine (h 1,3): 95 mm
- Globina vgradnje (h nom1): 55 mm
- Globina vgradnje (h nom2): 75 mm
- Globina vgradnje (h nom3): 85 mm
- Zunanji pogon: SW15
- Material: Jeklo
- Površina: Pocinkano
- Premer podložke: 44 mm
- Prehodna luknja v priključnem delu (d f): 14 mm
- Oblika glave: Šestkotna glava
- Tip oznake: W-BS Tip S.
•Izjemno prilagodljiva uporaba zaradi treh globin vgradnje
- •Pritrditev je mogoče nastaviti do dvakrat po montaži, npr. za poravnavo ograj ali sidrnih plošč (upoštevajte navodila za montažo)
- •Zelo visoke nosilnosti
- •Najmanjše osi in razdalje do roba zaradi zelo majhnega razširitvenega učinka
- •Zelo hitra in enostavna montaža in takoj obremenljivo
- Potrditev zmogljivosti
- Evropska tehnična ocena ETA-16/0043 za posamezne pritrditve, možnost 1, razpokan in nerazpokan beton:
- •Statične in kvazistatične obremenitve
- •Seizmične obremenitve, zmogljivostna kategorija C1 in C2
- •Ognjeodpornost R30, R60, R90, R120
- Splošno gradbeno dovoljenje/splošno gradbeno dovoljenje Z-21.1-2075 kot spojna sidrna vijaka za sidranje v beton
- •Uporaba v kombinaciji z injekcijsko malto WIT-BS kot spojna sidrna vijaka WIT-BS
- •V armiranem in nearmiranem ter razpokanem in nerazpokanem betonu C20/25 do C50/60
- Opomba
- Priporočamo, da se za velikost 8 in večja montaža izvede z ustreznim tangencialnim udarnim vijačnikom. Upoštevati je treba največji priporočeni nazivni navor.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct