Vijak amO III

Za pritrjevanje oken v beton in polno zidane stene pri povečanih obremenitvah. Ø11,5mm, z valjasto glavo, pocinkano jeklo, modro pasivirano, pogon AW40

  • Premer navoja: 11,5 mm
  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano
  • Oblika glave: Valjasta glava
  • Premer glave: 11,5 mm
  • Notranji pogon: AW40
  • Vrsta navoja: Metrski navoj
  • Oblika konice: Konica.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

•Sidranje brez razširjalnega pritiska, oblikovno in demontažno

  • •Funkcija prenosa bremena ostane tudi pri toplotni obremenitvi
  • •Takoj obremenljiv – brez čakalnega časa po namestitvi
  • •Preizkušena ognjevzdržnost 120 minut
  • •Preizkušene lastnosti proti vlomu za plastična okna RC2
  • •Prihranek časa, brez vložka
  • •Kratki časi montaže, ni potrebna uporaba orodja za vgradnjo
  • •Z AW pogonom daljša življenjska doba nastavka, boljši prenos moči in brez izmetnih sil
  • •Prebojna montaža
  • •Visoka nosilnost zaradi oblikovnega zaklepa
  • •Demontažnost
  • •Skoraj brez razširjalnih sil pri namestitvi
  • Potrditev zmogljivosti
  • •Poročilo o preizkusu požarne zaščite št. 3174/0649-2 z dne 12. januarja 2000
  • •Protivlomna zaščita RC2. Mnenje inštituta ift Rosenheim št. 255 29923 z dne 21. novembra 2005
  • •Preizkus primernosti za pritrditev okna na gradbeni del z opečnato zidano steno s strani inštituta ift Rosenheim. Poročilo o preizkusu št. 105 30599 z dne 10. julija 2006
  • Opomba
  • Pravilno vgradnjo delov je treba preveriti glede na lokalne gradbene razmere (npr. teža krila okna, stanje podlage, vzorec lukenj v zidu). Pritrditev zasteklitev, ki preprečujejo padce, po TRAV oz. DIN 18008-4 se sme izvajati z vijakom AMO-Combi le, če je pred začetkom montaže pridobljeno ustrezno dovoljenje za posamezen primer.
  • Vrtanje lukenj in votlih zidakov izvajajte v vrtilnem načinu (brez udarnega vrtanja)
  • Okenske okvirje zravnajte z nastavki za usmerjanje ali z Amo® Bag
  • Dolžina vijaka = širina okvirja + razdalja + globina vijačenja (glejte tudi pod 55.2 Amo® III 11,5 mm)
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Sidranje brez razširjalnega pritiska, oblikovno in demontažno

  • •Funkcija prenosa bremena ostane tudi pri toplotni obremenitvi
  • •Takoj obremenljiv – brez čakalnega časa po namestitvi
  • •Preizkušena ognjevzdržnost 120 minut
  • •Preizkušene lastnosti proti vlomu za plastična okna RC2
  • •Prihranek časa, brez vložka
  • •Kratki časi montaže, ni potrebna uporaba orodja za vgradnjo
  • •Z AW pogonom daljša življenjska doba nastavka, boljši prenos moči in brez izmetnih sil
  • •Prebojna montaža
  • •Visoka nosilnost zaradi oblikovnega zaklepa
  • •Demontažnost
  • •Skoraj brez razširjalnih sil pri namestitvi
  • Potrditev zmogljivosti
  • •Poročilo o preizkusu požarne zaščite št. 3174/0649-2 z dne 12. januarja 2000
  • •Protivlomna zaščita RC2. Mnenje inštituta ift Rosenheim št. 255 29923 z dne 21. novembra 2005
  • •Preizkus primernosti za pritrditev okna na gradbeni del z opečnato zidano steno s strani inštituta ift Rosenheim. Poročilo o preizkusu št. 105 30599 z dne 10. julija 2006
  • Opomba
  • Pravilno vgradnjo delov je treba preveriti glede na lokalne gradbene razmere (npr. teža krila okna, stanje podlage, vzorec lukenj v zidu). Pritrditev zasteklitev, ki preprečujejo padce, po TRAV oz. DIN 18008-4 se sme izvajati z vijakom AMO-Combi le, če je pred začetkom montaže pridobljeno ustrezno dovoljenje za posamezen primer.
  • Vrtanje lukenj in votlih zidakov izvajajte v vrtilnem načinu (brez udarnega vrtanja)
  • Okenske okvirje zravnajte z nastavki za usmerjanje ali z Amo® Bag
  • Dolžina vijaka = širina okvirja + razdalja + globina vijačenja (glejte tudi pod 55.2 Amo® III 11,5 mm)
*
*
*